HOFFMAN Polypro Serisi Tip 4X Muhafazalar
stil | Model | derinlik | Yükseklik | İç Panel | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A664PHC | 4.38 " | 6.12 " | 32FR91 | 6.12 " | €176.79 | |
A | A1084PHC | 4.38 " | 10.12 " | 32FR72 | 8.12 " | €227.31 | |
A | A864PHC | 4.38 " | 8.12 " | 32FR94 | 6.12 " | €181.37 | |
A | A884PHC | 4.38 " | 8.12 " | A8P8AL | 8.12 " | €201.26 | |
A | A12106PHC | 6.35 " | 12.08 " | 32FR75 | 10.08 " | €279.96 | |
A | A10106PHC | 6.38 " | 10.05 " | A10P10AL | 10.05 " | €240.84 | |
A | A14128PHC | 8.35 " | 14.02 " | 32FR81 | 12.01 " | €332.93 | |
A | A16148PHC | 8.35 " | 16.02 " | 32FR85 | 14.01 " | €378.88 | |
A | A181610PHC | 10.35 " | 17.95 " | 32FR88 | 15.94 " | €467.81 |
Polypro Serisi Tip 4X Muhafazalar
Hoffman PolyPro Serisi Tip 4X muhafazalar, hassas ekipmanı aşındırıcı maddelere ve su girişine karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu muhafazalar atık su arıtma, kimyasal işleme ve denizcilik tesislerinde kullanılmaktadır. Cam dolgulu olmayan polyester yapıya sahiptirler, fiberglas malzemelerle ilişkili elyaf çiçeklenmelerini önlemek için üstün UV direnci sergilerler ve dayanıklılıktan ödün vermeden kurulum kolaylığı sunarlar. Bu muhafazalar, çevresel hususlarla uyumlu, geri dönüştürülebilir doğaya yönelik sürdürülebilir bir tasarıma sahiptir. Dahili ekipmanı elementlerden korumak amacıyla Tip 4X contayı sabitlemek için üst üste binen dil ve oluklu yükseltilmiş kapaklar ve contalarla donatılmıştır. Bu Tip 4X muhafazalar 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 ve 17.95 inç yüksekliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Denetleyiciler
- Jeneratör Transfer Anahtarları - Otomatik
- Dış Cephe Ahşap Boyaları
- Yumuşak Başlangıçlar
- Gearbelt Avaraları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Burçlar
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Tesisat Hortumları
- VNE STAINLESS Düz Uç Kapağı
- TOUGH GUY Zemin Fırçası Kesim Uzunluğu 3 İnç.
- BUSSMANN TO Serisi Terminal Bloğu Aksesuarları
- SOUTHWIRE COMPANY Çıplak Bakır Tel
- THOMAS & BETTS Kablo Bağlantı Muslukları
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Motorlar, C-Yüze Ayaklı, ODP, Üç Fazlı
- TRICO Gres Bağlantı Kapakları
- HONEYWELL Röle
- VESTIL VPRDO Serisi Dökme Alüminyum Taşıyıcılar