HONEYWELL Hidronik Havalandırma Kanalları
stil | Model | (F) NPT Bağlantıları (Giriş) | Bağlantısı | İnşaat | Malzeme | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PV075S / U | - | 3/4" Ter Terleme | döküm | Bronz | 125 psi | 240 F | 7.375 " | €227.33 | |
B | EA122A1002 | - | 1/8 "(M) NPT | - | Termoplastik | 90 psi | 230 F | 5.25 " | €53.09 | |
A | PV150 / U | 1.5 | 1-1 / 2 "(F) NPT | döküm | Bronz | 125 psi | 240 F | 9 11 / 16 " | €435.88 | |
C | EA79A1004 | 1/2 | 3/4 "(M) NPT | Pirinç Kabuk | Pirinç Kabuk | 150 psi | 250 F | 5" | €108.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çözünmüş Oksijen Ölçerler
- Merdiven Basamakları ve Tırnakları
- Çift Tekerlekli Tekerler
- Masa Serileri ve Sıcak Tabaklar
- Santopren Boru
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- LEGACY Otomotiv Hızlı Bağlantı Fişi
- PROTO Soğuk Keski Seti
- KILLARK Versamate Serisi Metal Sırt Kutuları
- AUTOQUIP Hava Kuvvetleri Serisi Makaslı Tabla
- KETT TOOLS Emniyet Makas Kuplörleri
- SPEARS VALVES PVC LE Tee Stil Zero Dead Leg Küresel Vanalar, FPT Dişli ve Soket Uçlu, EPDM
- ZURN Yer Izgaraları
- CLEVELAND VIBRATOR CO. Frekans ve Genlik Denetleyicileri
- HUB CITY AD4 Serisi Konik Dişli Tahrikleri