HONEYWELL Premium Minyatür Snap Anahtarları
stil | Model | Voltaj derecesi | Aktüatör Uzunluğu | Current Rating | Diferansiyel Seyahat | Maks. Alan sayısı Ön seyahat | Çalışma kuvveti | Aşırı Seyahat | Aktüatör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-5F17D8-336 | 250 VAC | 2.55 " | 3A | 0.1 " | 0.47 " | 0.1 oz. | 0.3 " | Uzun Kürek Kolu | €44.14 | |
B | V7-2A17D8-207 | 277 VAC | 1.35 " | 5A | 0.64mm | 2.92mm | 0.42N | 0.06 " | Merdane Kolu | €10.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Kepçe Kazıyıcı ve Kaşıkları
- Tıbbi Dolaplar
- Gres Kanalı ve Yüksek Sıcaklık Erişim Kapıları
- Valf Tekerlek Anahtarları
- İskele Barikatları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Elektronik
- APPROVED VENDOR Hortum Mender Pirinç
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Hortum Buharı 3/4 Ayak
- PASS AND SEYMOUR Pim ve Kovan Su Geçirmez Konnektörler
- COOPER B-LINE Tip 4X Düz Paneller
- SPEARS VALVES Polipropilen Kelebek Vanalar, Kol Kolu
- SPEARS VALVES 80 Gri CPVC Hot-Tap Seleler, EPDM Sele x Soket (Spigot) SS316 Cıvatalar
- LABCONCO Paramount Kanalsız Panolar
- STEARNS BRAKES 653 Serisi Frenler
- GROVE GEAR GR Serisi, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri