HONEYWELL Short Roller Lever Actuator Premium Miniature Snap Switch
stil | Model | Voltaj derecesi | Current Rating | Diferansiyel Seyahat | Maks. Alan sayısı Ön seyahat | Çalışma kuvveti | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Aşırı Seyahat | Serbest Bırakma Gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-2S17D8-201 | 125 VAC | 0.1A | 0.015 " | 1.19mm | 0.88N | -40 Derece ila 180 Derece F | 1mm | 0.25 oz. | €12.02 | |
B | V7-1C13D8-201 | 277 VAC | 15A | 0.012 " | 0.047 " | 6.1 oz. | -40 Derece ila 180 Derece F | 0.032 " | 0.67 oz. | €16.88 | |
C | V7-1C17D8-201 | 277 VAC | 15A | 0.012 " | 0.047 " | 6.1 oz. | -40 Derece ila 180 Derece F | 0.032 " | 0.67 oz. | €10.07 | |
D | V7-1C17E9-201 | 277 VAC | 15A | 0.012 " | 0.047 " | 6.1 oz. | -40 Derece ila 180 Derece F | 0.032 " | 0.67 oz. | €8.68 | |
E | V7-2B17D8-201 | 277 VAC | 3A | 0.012 " | 0.052 " | 3.1 oz. | -40 Derece ila 180 Derece F | 0.041 " | 0.25 oz. | €7.85 | |
F | V7-7B17D8-201 | 277 VAC | 3A | 0.013 " | 0.056 " | 10 oz. | -40 Derece ila 185 Derece F | 0.034 " | 1.00 oz. | €8.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Fazlı Transformatörler
- Yol ve Asfalt Tırmıkları
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Plastik Ek Parçalar
- Tambur Kilidi
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Termoplastik Kaynak
- NORTH BY HONEYWELL Faceshield Yedek Vizör
- WESTWARD Nozul Kiti
- MASTER APPLIANCE Lehimleme İpuçları
- CHICAGO PNEUMATIC 2 Kademeli, Depoya Monte, Çarpma Yağlamalı, Dikey Elektrikli Hava Kompresörü
- SPEAKMAN Eyesaver Classic Serisi
- WATTS Sıcak Su Arttırıcı Karışım Vanaları
- WATTS 007 Serisi Çift Çek Valf Grupları
- EATON Montaj Kaideleri
- BOSTON GEAR UJS Serisi Dökme Çelik Kardan Mafsalları