HONEYWELL Kısa Düz Kollu Aktüatör Premium Minyatür Snap Anahtarı
stil | Model | Serbest Bırakma Gücü | Aktüatör Uzunluğu | Current Rating | Voltaj derecesi | Diferansiyel Seyahat | Gövde Malzemesi | Maks. Alan sayısı Ön seyahat | Çalışma kuvveti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1B17D8-122 | 0.10 oz. | 1.63 " | 3A | 250 VAC | 1.35mm | Polyester | 6mm | 0.42N | €6.75 | |
B | V7-1B17D8-022 | 0.28 oz. | 1.41 " | 3A | 277 VAC | 0.027 " | PCT Polyester Termoplastik | 0.12 " | 2.82 oz. | €11.51 | |
C | V7-1B19D8-022 | 0.28 oz. | 1.41 " | 3A | 277 VAC | 0.028 " | PCT Polyester Termoplastik | 0.128 " | 2.82 oz. | €5.79 | |
D | V7-1C17D8-002 | 0.52 oz. | 0.87 " | 15A | 277 VAC | 0.015 " | PCT Polyester Termoplastik | 0.06 " | 5.5 oz. | €8.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüksek Basınçlı Hidrolik Silindirler
- Arbor Basın
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Konut Ayaklı Fanlar
- Hidrolik Manuel Yığın Valf Cıvata Kitleri
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Sondaj Aksesuarları
- Rainwear
- Havalandırma
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- WILTON TOOLS Makine Mengenesi
- APPROVED VENDOR Ekstrüde Dişi Tee
- LUTRON Decora Aydınlatma Dimmer Kontrolü
- WELLER Yedek Filtre Duman Çekme
- APPLETON ELECTRIC Düğme Amber
- COOPER B-LINE B591 Serisi Boru Braketi Seleleri/Kelepçeleri
- WATTS Karbon Blok Yedek Kartuşlar
- EATON Kontak Montajları
- NICHOLSON Dosya Setleri
- SPEEDAIRE Filtre Duvara Montaj Setleri