HONEYWELL Simüle Makaralı Kol Aktüatörü Premium Minyatür Snap Anahtarı
stil | Model | Voltaj derecesi | Aktüatör Uzunluğu | Current Rating | Diferansiyel Seyahat | Maks. Alan sayısı Ön seyahat | Çalışma kuvveti | Aşırı Seyahat | Serbest Bırakma Gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1S17D8-263 | 125 VAC | 1.29 " | 0.1A | 0.03 " | 0.11 " | 3.17 oz. | 0.075 " | 0.31 oz. | €10.17 | |
B | V7-5F17D8-289 | 250 VAC | 1.15 " | 3A | 0.029 " | 0.125 " | 0.3 oz. | 0.069 " | - | €11.79 | |
C | V7-3E19E9-263 | 250 VAC | 0.97 " | 10A | 0.03 " | 0.101 " | 33 gf maks. | 0.075 " | 2 gf maks. | €9.74 | |
D | V7-6C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15A | 0.065 " | 0.09 " | 8 oz. | 0.08 " | 2.00 oz. | €7.59 | |
E | V7-1B17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 3A | 0.03 " | 0.11 " | 3.17 oz. | 0.06 " | 0.31 oz. | €7.97 | |
F | V7-1C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15A | 0.024 " | 0.11 " | 3.2 oz. | 0.061 " | 0.31 oz. | €6.98 | |
G | V7-7B19D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 11A | 0.032 " | 0.114 " | 5 oz. | 0.064 " | 0.494 oz. | €9.45 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru ve Çıkış Gövdeleri
- Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
- Temiz Oda Ürünleri
- Merdiven Ünitesi Aksesuarları
- Çöp Kovası Raf Aksesuarları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Toprak Arıza Koruması
- Staples
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, G3 1/2, 7.5V
- ANVIL Tucker Konnektörleri
- SPEARS VALVES Dişli Operatörlü Polipropilen Kelebek Vanalar, Buna-N
- EATON E2L Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Devre Kesiciler
- VESTIL SWA Serisi Dijital Streç Sarmalı Teraziler
- LEGRIS Çek Vanalar
- ALLEGRO SAFETY AC Hava Yastığı, 8 İnç
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- TRI-ARC Çelik Geçiş Köprüleri, Tırtıklı Sırt
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Tek Dişli Bronz Sonsuz Dişliler