HUBBELL KABLO CİHAZI-KELLEMS Kablo Konnektörleri, 45 Derece, Erkek, Sıvı Geçirmez Sistem
stil | Model | Renk | Boru Boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VHC1023 | - | 1 / 2 " | 1.9 " | €32.29 | |
A | VHC1036 | Kahverengi | 3 / 4 " | 2.5 " | €34.97 | |
A | VHC1024 | Kahverengi | 1 / 2 " | 1.9 " | €32.29 | |
A | VHC1022 | Beyaz | 1 / 2 " | 1.9 " | €32.29 | |
A | VHC1037 | Sarı | 3 / 4 " | 2.5 " | €37.31 |
Kablo Konnektörleri, 45 Derece, Erkek, Sıvı Geçirmez Sistem
Hubbell Kablolama Cihazı kablo konektörleri, elektrik muhafazalarına bağlandıklarında bağlantılar ve terminaller üzerindeki gerilimi en aza indirir. Islak ve korozif ortamlarda A listesindeki naylon rondelalarla kullanıma uygundurlar ve yüksek gerilme mukavemeti ve dayanıklılık sağlayan alüminyum konstrüksiyona sahiptirler. Bu NEMA tipi 4, 4X, 12 ve 13 sıvı geçirmez konektörler, bükülme arkını azaltır ve gerilimi ağ uzunluğu boyunca dağıtır ve yüksek tork ve titreşimler altında gevşemeye karşı direnç için kilit somunu veya dişli açıklıklara sahiptir. Ayrıca, esnek kablolardan bağlantı noktalarına veya sert konektörlere geçiş sağlamak için gerilim azaltıcılarla entegre edilmiştir ve yapılandırılmış erkek dişler, güçlü ve güvenli bağlantılar oluşturur. 1 veya 2 inç uzunluğa sahip beyaz, kahverengi ve sarı renklerde mevcut olan bu konektörlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halatlı Swage Göz Bağlantı Elemanları
- Kombinasyon Kum Bileme Taşları
- W-Biçimli ve U-Biçimli Asma Kilitler
- Çevirme Halkaları
- Elektrikli Su Isıtıcı Kontrolleri
- Küvet / Musluklar
- Zamanlayıcılar
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Yaylar
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- WESTWARD Vida Makinası Matkap Ucu, Yüksek Hızlı Çelik, Konvansiyonel Nokta, 118 Derece
- KIPP 1 / 4-20 Diş Boyu Paslanmaz Çelik Yıldız Topuz
- SWEEPEX Koruyucu Kapak
- CHAINFLEX CF6 Kontrol Kablosu, 9 Maks Amper
- BUSSMANN AGU Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES 80 Gri CPVC Hot-Tap Seleler, EPDM Sele x Soket (Spigot) SS316 Cıvatalar
- REESE Çoğaltıcı Kilitler
- CONDOR Yüksek Görünürlüklü Polyester Sınıf 2 Turuncu Yelek
- VESTIL PMM Serisi Güçlü Hareket Ustaları