HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cable Protector
stil | Model | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5B | 1.95 " | Modüler Kablo Koruma Sistemi | 36 " | 10,500 lb. @ 70 Derece F, 6500 lb. @ 120 Derece F | 17.5 " | €770.20 | |
B | HBLTTT5B | 2.31 " | Modüler Kablo Koruma Sistemi | 36 " | 20,150 lb. @ 70 Derece F, 9200 lb. @ 120 Derece F | 20 " | €1,151.02 | |
C | HBLTT545RB | 2.31 " | Kablo Koruyucu, 45 Derece Sağa Dönüş | 25 " | 20,150 lb. @ 70 Derece F, 9200 lb. @ 120 Derece F | 20 " | €566.67 | |
D | HBLTT545LB | 2.31 " | Kablo Koruyucu, 45 Derece Sola Dönüş | 25 " | 20,150 lb. @ 70 Derece F, 9200 lb. @ 120 Derece F | 20 " | €514.19 | |
E | HBLTTT3B | 3.05 " | Modüler Kablo Koruma Sistemi | 36 " | 14,210 lb. @ 70 Derece F, 4653 lb. @ 120 Derece F | 20 " | €1,266.17 | |
F | HBLTT2 | 4.13 " | Modüler Kablo Koruma Sistemi | 36 " | - | 22 " | €1,955.68 |
Kablo koruyucusu
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kablo koruyucuları, elektrik kablolarını ve kordonlarını yaya veya araç trafiğinden korumak için metalik olmayan TruckTrak sistemleridir. Ağır yükleri desteklemek için yüksek yoğunluklu poliüretan yapıya ve kaymayı / kaymayı önlemek için yüzey desenlerine sahiptirler. Raptor Supplies çapı 2 inç'e kadar olan kabloları korumak için 3, 5 ve 3.25 kanal boyutlarında geniş bir koruyucu yelpazesi sunar. biz de sunuyoruz uç kapak setleri Kongre merkezlerinde, eğlence parklarında ve karnavallarda her türlü hava koşuluna uygun iç / dış koruma için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçüm Aleti Kitleri
- Tornavida Bit Takımı
- Antistatik Sistemler
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Sprey Yapıştırıcılar
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Bağlantı Araçları
- Freze Takımları
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Havuz ve Spa Pompaları
- GARLAND MFG Elastomer Tokmaklar
- GENERAL ELECTRIC Ac Bağlantıyı Kes
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Ön Yıkayıcı Burçlar
- JACKSON SAFETY Seviye ve Flanş Hizalama Aracı
- WATTS Tek Kontrol Kitleri
- MARTIN SPROCKET 3V Serisi Konik Burçlu 3 Yivli Hi-Cap Kamalı Dip Kasnaklar
- INGERSOLL-RAND Birleştirme Filtre Elemanları
- CAIMAN Heatrac Yalıtımlı Dokunmatik Ekran Kış Eldiveni, Kamuflaj
- NIBCO Dik Ayarlanabilir Yangın Koruma Gösterge Direkleri