HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Esnek Sıvı Sızdırmaz Boru Kitleri
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Boru Boyutu | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS05GYKİT | 3" | 1 / 2 " | 0.63 " | 0.83 " | €28.21 | |
A | PS07GYKİT | 4" | 3 / 4 " | 0.83 " | 1.04 " | €44.57 |
Esnek Sıvı Sıkı Kanal Kitleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems SwivelLok esnek boru kitleri, nemi güç kablolarından uzak tutmak ve korozyona ve su sızmasına karşı ekstra koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler UL E92035 M / CSA LL68808 onaylıdır ve metal çekirdeği olmayan sağlam ancak esnek bir kanal sunmak için erimiş PVC yapıya sahiptir. Ezilme ve kıvrılmaya karşı direnç gösterirken kolayca ve temiz bir şekilde keserler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Muhafaza Klimaları
- Kriyojenik Malzemeler
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Termoplastik Kaynakçılar
- Sıkma Aletleri
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- WESTWARD Yağ pompası
- DEWALT Karbür Uç, Metal Kesme Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
- LAMP Hızlı Açılan Menteşe
- HUGHES SAFETY Taşınabilir Göz Yıkama İstasyonu
- NOTRAX Skywalker HD i-Curve Rampa Nitril Kuru Alan Paspasları
- THOMAS & BETTS Boru Kaplinleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-11 Unc
- ELOBAU Arayüzler
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Pirinç Çekme Pinyon Telleri