HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Metal Kanal Girişi / Boru Konnektörleri
stil | Model | Renk | Bağlayıcı Tipi | Delik Çapı | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5782C | Gri | Çelik | 0.5 " | Raceway Boru Konektörü | 1.75 " | €8.83 | |
B | HBL5782A | Gri | Çelik | 0.75 " | Raceway Boru Konektörü | 1.75 " | €32.38 | |
C | HBL5786AIVA | Fildişi | 0.750 "KO | 0.75 " | Yarış Pisti Giriş Konektörü | 3.89 " | €27.38 |
Metal Kanal Girişi / Kanal Konnektörleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kanal konnektörleri, ticari ve endüstriyel uygulamalarda elektrik kablolarını taşıyan kanalları panellere veya kanallara bağlamak için kullanılır. Güç ve dayanıklılık sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu konektörler güvenli bir bağlantı için bastırarak montaj sağlar. Giriş konnektörleri, panel veya boru bağlantısı için bir adet 3/4 inçlik çıkıntıya sahiptir ve bir adet 3/4 inçlik kovan nipeli ve kilitli somunla birlikte gelir; boru konnektörleri ise kabloları bağlamak için 0.5 inç erkek veya 0.75 inç dişi deliklerle birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Analog Panel Montajlı Termometreler
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı İç Çamaşırları
- Tıbbi Sepet Aksesuarları
- Pnömatik Kelepçeler
- Yükleme rampaları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Sondaj Aksesuarları
- Rainwear
- Boru Montajı
- Gömülebilir Gaz
- SIEMENS HED Serisi Devre Kesiciler, Termal Manyetik Yolculuk
- APPLETON ELECTRIC Contalı Kapak
- DAYTON Alçak Gerilim Termostatları, Kablolu, Programlanabilir
- TENNSCO BK5 Serisi Kutu Dolabı
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-1000 Serisi Jet Setleri
- EATON Limit Anahtarları
- AKRO-MILS 33165 Akro Izgaralı Bölünebilir Plastik Saklama Kutuları
- MORSE DRUM Bardaklar
- NIBCO Çek Vanalar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MSFD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler