HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS OPTIMYZER Fotoselli ve Röleli Yüksek Tavan Doluluk Sensörleri
stil | Model | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LVPCW | 24 VDC | 24 VDC | €148.65 | |
A | HMHB21UPCW | 120 - 347 VAC | 120 347-VAC | €183.49 |
OPTIMYZER Fotoselli & Röleli Yüksek Bay Doluluk Sensörleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER sensörleri, zorlu ortamlarda insanların varlığını algılayarak ışıklar ve havalandırmanın açık bırakılması gibi enerji israfını azaltan dijital pasif kızılötesi sensörlerdir. Aydınlatmalar ve HVAC gibi yardımcı sistemlerin araAdeti ve kontrolü için bir röle sensörüne ve gün ışığı hasadı için iki yerleşik fotosele sahiptirler. Bu doluluk sensörleri, alçak bölme yapılandırmaları için 8 - 16 ft arasındaki ve yüksek bölme yapılandırmaları için 45 fit'e kadar olan montaj yüksekliklerini destekler. Bu H-MOSS MAXX, zorlu sensörler, dış mekan kullanımı için NEMA 3R derecesine sahiptir. 120 - 347VAC ve 24VDC voltaj değerlerine sahip bu doluluk sensörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Çekiçler
- Tartım Tekneleri ve Yemekleri
- Karışım Vanaları
- Lastik Şişirme Kafesi Aksesuarları
- Metal Algılanabilir İşaretleyiciler ve Kalemler
- Tel Konnektörleri
- Yangın koruması
- Ormancılık
- acil Aydınlatma
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- POWER DRIVE Zincir Kaplin Dişlileri
- MASON Titreşim izolatörü
- DIXON Liqui-Fit Musluk Konektörü
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 3 Mikron, Buna Conta
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/8-32 Unef
- LUBESITE 200 Serisi Gres Besleyiciler
- EATON PowerXL DG1 Serisi Fan Kitleri
- MAGLINER Palet Taşıyıcıları
- KIMBLE CHASE Bürets
- VESTIL ağırlıklar