HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Insulgrip Pim ve Kovan Fişleri, 2 / 3 / 4 Kutuplu, Gri
stil | Model | Amper | Current Rating | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Faz | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL430PS2W | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | # 10 - # 8 AWG | €581.75 | |
B | HBL430PS1W | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | # 10 - # 8 AWG | €506.30 | |
C | HBL360PS1W | 60 | 60 | 2 | 3 | 1 | # 6 - # 4 AWG | €789.92 | |
B | HBL560PS1W | 60 | 60 | 4 | 5 | 3 | # 6 - # 4 AWG | €775.12 | |
C | HBL460PS1W | 60 | 60 | 3 | 4 | 3 | # 6 - # 4 AWG | €717.03 | |
D | HBL460PS2W | 60 | 60 | 3 | 4 | 3 | # 6 - # 4 AWG | €994.44 | |
E | HBL4100PS1W | 100 | 100 | 3 | 4 | 3 | # 4 - # 2 AWG | €1,134.51 | |
E | HBL4100PS2W | 100 | 100 | 3 | 4 | 3 | # 4 - # 2 AWG | €1,234.91 | |
F | HBL5100PS1W | 100 | 100 | 4 | 5 | 3 | # 4 - # 2 AWG | €1,224.33 |
Insulgrip Pim ve Kovan Fişleri, 2 / 3 / 4 Kutuplu, Gri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Insulgrip pim ve manşon fişleri, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu topraklama stili 1 ve 2, erkek fişler, darbe direnci ve dayanıklılık için Rynite SST357 rakor kelepçeli Valox 35 muhafazaya sahiptir. Su geçirmez bir conta için bir kilitleme halkasına ve güvenilir elektrik bağlantıları için pirinç kontaklara sahiptirler. 600, 250 ve 30A akım değerlerine sahip bu gri renkli 60VAC / 100VDC fiş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Kumlama Tabancaları
- Çatallı Fırçalı Süpürücüler
- Kazan Kontrolleri
- Personel Asansörleri
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- yedek Parçalar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Jeneratörler
- Torna Araçları
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- ERB SAFETY Ön Kenarlı Baret
- HASTINGS FILTERS Yakıt Filtresi, Döndürme
- APPLETON ELECTRIC 175 Watt Metal Halide Işık Fikstürü
- BUSSMANN F61C Serisi Yarı İletken Sigortalar
- SPEARS VALVES PVC Program 80 DWV Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- DAYTON Bilyalı rulmanlar
- DAYTON Repl Tekerlek,Siyah,6 In,Pk2s
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Uçlu Parmak Frezeler, 5942T Serisi
- WEG ACW-Serisi Kablolama Terminal Pabuçları