HUBBELL KABLO CİHAZI-KELLEMS Kilitli Flanşlı Prizler, 2 / 3 Kutuplu
stil | Model | NEMA Yapılandırması | Amper | Renk | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3226 | L2-20R | 20 | Siyah | L2-20R | 2 | 2-Tel | 250 VAC | 250 VAC | €88.40 | |
B | HBL3335C | NEMA olmayan | 30 | Beyaz | 4X, 12 | 3 | 3-Tel | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | €110.47 |
Kilitli Flanşlı Prizler, 2 / 3 Kutuplu
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kilitleme flanşlı prizler, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlamak için idealdir ve inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu 2 / 3 kutuplu, kilitleme flanşlı prizler, darbe direnci ve dayanıklılık için termoplastik / termoset naylon muhafazaya sahiptir. Seçili modellerde korozyon direnci ve sağlamlık sağlamak için paslanmaz çelik flanşlar bulunur. 20 ve 30A akım derecelerine ve 125/250 ve 250V voltaj derecelerine sahip bu prizlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kollar Çerçeveler ve Braketler
- Feeler Göstergeleri
- İngiliz ve IEC Sigortaları
- Lamba Değiştiriciler
- Basınç Göstergesi Panel Montaj Kitleri
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- HVAC Kontrolleri
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- LOOS Çelik Halat Yüksük
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T2, 12V
- BOSCH Bölme Kutusu Çekmeceleri
- TESA BROWN SHARPE Bilyalı Uçlu Prob Ek Parçası
- SIMPSON ELECTRIC Dijital Panel Metre Ac Voltajı
- MR. CHAIN Plastik Zincir Yeşil
- COOPER B-LINE Tip 4X Premier Serisi Menteşeli Vidalı Kapaklı JIC Panoları
- COOPER B-LINE B427 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- LEESON Ayaklı Fan Motorları, Tek Fazlı, TEAO, Boyunduruk Montajlı
- MORSE DRUM Disk Yayları