HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Kilitli Tapalar
stil | Model | Malzeme | Kablo Aralığı | Renk | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM65 | Nikel kaplamalı pirinç | - | madeni | - | 3 | 4 | 3 | 125 / 250 VAC | €234.01 | |
A | HBL63CM61 | Nikel kaplamalı pirinç | - | madeni | - | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | €264.04 | |
B | HBL2531 | Naylon | 0.350-1.150 " | Siyah beyaz | L23-20P | 4 | 5-Tel | 3 Aşamalı WYE | - | €101.55 | |
C | HBL2611VY | Naylon | 0.590-0.930 " | Sarı | L5-30P | 2 | 3-Tel | Tek Fazlı | - | €40.37 | |
D | CS6365C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 3 | 4-Tel | Tek Fazlı | 125 / 250 VAC | €219.56 | |
E | HBL3763C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 2 | 3-Tel | Tek Fazlı | 250VDC / 600VAC | €281.44 | |
F | CS8165C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 3 | 4-Tel | üç Faz | 480 VAC | €211.38 | |
G | CS8265C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 2 | 3-Tel | Tek Fazlı | 250 VAC | €228.62 | |
H | CS8365C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 3 | 4-Tel | üç Faz | 250 VAC | €231.68 | |
I | HBL3765C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 3 | 4-Tel | Tek Fazlı | 250VDC / 600VAC | €306.30 | |
J | HBL7765C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 3 | 4-Tel | Tek Fazlı | 250VDC / 600VAC | €303.94 | |
K | CS6361C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 2 | 3-Tel | Tek Fazlı | 125 VAC | €227.39 | |
L | CS8465C | Naylon | 0.830-1.250 " | Siyah beyaz | - | 2 | 3-Tel | Tek Fazlı | 480 VAC | €219.37 |
Kilitleme Fişleri
Kilitleme fişleri, dişi kilitleme yuvalarına veya konektörlerine itilir ve fişin kilitlenmesi için bükülür, böylece titreşim nedeniyle bağlantının kopması önlenir. Bu tapalar, düşük sürtünme, yüksek basınç taşıma kapasitesi ve korozyon direnci sağlamak için naylon / nikel kaplı pirinç yapıya sahiptir. Maksimum gerilim azaltma sağlamak için sağlam, iki parçalı bir harici kablo kelepçesi ve yanlış cihazlarla yanlış eşleşmeye direnmek için paslanmaz çelik bir örtü ile donatılmıştır. Bu kilitleme fişleri -40 ile 75 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor örtülü fişler fişleri stres altında yerinde tutmak için basınç terminali vida bağlantısına sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mil ve Mandrel Montajlı Zımpara Diskleri
- Buzdolabı ve Dondurucu Aksesuarları
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Dalgıç Pompa Kablosu
- Paslanmaz Çelik Merdiven Basamakları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Yönlendiriciler
- DAYTON Limit Anahtarı Gövdeleri
- APPROVED VENDOR Polipropilen Şişe
- WESCO Krom Kaplama Tel Raflar
- B & P MANUFACTURING Diskli Fren Tekerleği Grupları
- SUPER-STRUT N219 Serisi Kanal Düz Plaka
- COOPER B-LINE NEMA 12 Damla Kalkan Kitleri
- ONSRUD freze Uçları
- MI-T-M Yakıt Toplama Hatları
- BURNDY İki Delikli NEMA Dilli Uzun Namlu CU Pabuçları
- MORSE DRUM Güvenlik Kilitli Koruma Muhafaza Kitleri