HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Bakımlı Namlu Anahtarlı Kilit Anahtarları
stil | Model | Action | Kutup sayısı | Anahtar Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221RKL | - | 1 | 1-Pole | €231.32 | |
B | HBL1222RKL | - | 2 | 2-Pole | €277.28 | |
C | HBL1224RKL | DPDT'dir | 2 | 4 Yönlü | €277.78 | |
D | HBL1223RKL | SPDT | 1 | 3 Yönlü | €264.36 |
Bakımlı Namlu Anahtar Kilitleme Anahtarları
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems ekstra ağır hizmet endüstriyel serisi, namlu anahtarlı kilitleme anahtarları, yangın kontrolü için elektrik armatürlerine erişimi kısıtlamak ve kamuya ait kurumsal ve endüstriyel uygulamalarda şakalara karşı koruma sağlamak için idealdir. Kopyalanamayan anahtardan bir itme ile dönen krom varil kilidi ile entegre edilmiştir. Kurcalamaya dayanıklı bu anahtarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci için çelik köprüler ve gümüş alaşımlı kontaklarla termoset yapıya sahiptir. Terminal vidaları aracılığıyla kablo bağlantılarını optimize etmek için arka ve yan kablolu tasarıma sahiptirler. 20 ve 1 kutuplu varyantlarda mevcut olan bu 2A anahtarların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Biz de sunuyoruz 3 yollu geçiş anahtarları kilitleme anahtarları yerine 20A / 30A geçiş anahtarları ile aynı serinin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Hunileri
- Etiket Yazıcıları
- Özel Aletler
- ESD ve Temiz Oda Sandalyeleri
- Silindir Sehpaları
- Motor Tahrikli Pompalar
- İç Mekan Armatürleri
- Köpük
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Emniyet Anahtarları
- STREAMLIGHT Pil Paketleri
- DYNALON Atık Bertaraf Kabı
- WESTWARD Açılı Kelepçe 90 Derece
- TRIM LOK INC Kilitleme Contası Anahtarı
- SUPER-STRUT C789 Serisi Yalıtım Koruma Kalkanı
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 13/16-16 Un
- EATON SV4-10-C/CM/CR Serisi Solenoid Valfler
- BINKS Havasız Püskürtme Tabancası Büküm Uçları
- JOHN STERLING Kutup Soketleri
- BROWNING 200 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlar İçin Çelik Tek Dişliler