HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Deniz Kordon Setleri
stil | Model | Ölçer / İletken | Ceket rengi | Maks. Alan sayısı Amper | NEC Kordon Tanımlaması | Nominal Dış Çap | Güç göstergesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL61CM52LED | 6/4 | Sarı | 50 | İSTİF | 1.075 " | Evet | 125/250 | €2,729.96 | |
A | HBL61CM52 | 6/4 | Sarı | 50 | İSTİF | 1.075 " | Yok hayır | 125/250 | €2,790.62 | |
B | HBL61CM08WLED | 10/3 | Beyaz | 30 | STW | 0.665 " | Evet | 125 | €440.59 | |
C | HBL61CM08 | 10/3 | Sarı | 30 | İSTİF | 0.665 " | Yok hayır | 125 | €398.38 |
Deniz Kordon Setleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems marin kablo setleri, bir ucunda yuva, diğer ucunda fiş bulunan uzatma kablolarıdır. Güç kaynağı ve cihaz arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmıştır. Bu uzatma kabloları esnektir ve koruma ve yalıtım için termoplastik bir kılıfla kaplanmıştır. Hem iç hem de dış mekan uygulamalarında güvenli çalışma için NEMA derecesine sahiptir. Konektör ucu, tekne tarafı su geçirmez arayüz için metalik bir sızdırmazlık halkası içerir. 3 (10 AWG) ve 4 (6 AWG) iletken varyantlarında bulunan çok çeşitli deniz kablosu setleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ana Bağlantılar
- Silindirik Titreşim İzolatörleri
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- Halı Sıyırıcı Aksesuarları
- Yangın Hidrantı Tahliye Vanaları
- Pompa Motorları
- Üfleyiciler
- El Aleti Kitleri
- İşaretler
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- DESCO INDUSTRIES Cam Dağıtıcı Şişe
- CALBRITE Burçların Azaltılması
- SLUGGER Halka Şeklinde Kesici 5/8 inç
- EXTRACT-ALL Aspiratör Kolları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Magic Clamp Serisi Üniversal Platformlar
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Taq Polimeraz Reaktifleri
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Program 40 Kelepçeli Eyer, SR Dişli, Çift Çıkışlı, Buna-N O-Halka
- DAYTON Regülatör Grupları
- DINEX Kupalar
- GROVE GEAR EL Serisi, BD Stili, EL Serisi, BD Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler