HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Esnek Metalik Olmayan PolyTuff I / PolyTuff II Borular, PVC
stil | Model | Tip | Viraj Yarıçapı | Renk | Boru Boyutu | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G1200 | Sıvı Geçirmez / Polytuff 1 | 10 " | Gri | 2" | 2.03 " | 50ft. | 2.36 " | 0-176F | €346.47 | |
A | G1125 | Sıvı Geçirmez / Polytuff 1 | 6.25 " | Gri | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft. | 1.65 " | 0-176F | €378.62 | |
A | G1150 | Sıvı Geçirmez / Polytuff 1 | 3" | Gri | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft. | 1.88 " | 0-176F | €283.38 | |
B | B2125 | Sıvı Geçirmez / Polytuff 2 | 5" | Siyah | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft. | 1.65 " | 0-140F | €811.31 | |
B | B2150 | Sıvı Geçirmez / Polytuff 2 | 5" | Siyah | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft. | 1.88 " | 0-140F | €546.46 | |
B | B2200 | Sıvı Geçirmez / Polytuff 2 | 5" | Siyah | 2" | 2.03 " | 50ft. | 2.36 " | 0-140F | €730.52 |
Esnek Metalik Olmayan PolyTuff I / PolyTuff II Borular, PVC
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II spiraller, ticari ve endüstriyel çalışma alanlarında elektrik kablolarını korur ve duvarlara yönlendirir. Bu 50 / 100 ft borular, kırılmadan bükülmeye, bükülmeye ve dönmeye izin vermek için sert PVC yapıya sahiptir. 0 ila 140 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilirler. 1 1/4, 1 1/2 ve 2 inç ticari boyutlarında mevcut olan bu siyah ve gri renkli boruların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Delik Kesiciler
- Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Saklama ve Dağıtım Kutuları
- Yüz Koruyucular
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- DC Motorlar
- İç Hava Kalitesi
- Kaynak Kimyasalları
- CHAPIN Püskürtücü Tamir Takımı
- BESSEY Açılı Kelepçe 90 Derece, Kapak
- VALLEY CRAFT Pnömatik Tekerlekli El Arabaları
- FERVI Parça Yıkayıcılar
- KERN AND SOHN OZB-AO Serisi Mantar Önleyici Lensler
- CCL Cam Kilitleri
- ENERPAC Hidrolik Elektrikli Pompalar
- HUMBOLDT Hidrolik Erkek Kuplörlü Dijital Göstergeler
- TRI-ARC Her Araziye Uygun Tutuşlu Dikme Merdivenler