HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Güç Dağıtım Dubleks Tertibatı, 1 veya 2'li Prizler
stil | Model | derinlik | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M002SG000 | 6.1 " | 8.1 " | Güç Dağıtım Dubleks Montajı | İki Çete Yuvası | €708.08 | |
B | M001SG000 | 6.3 " | 7.4 " | Güç Dağıtım Meclisi | Tek Çete Yuvası | €609.12 |
Güç Dağıtımı Dubleks Montajı, 1 Veya 2 Gang Prizi
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems güç dağıtımı, çift yönlü düzenekler, elektrik prizlerinin cihazları takması ve elektrik tehlikelerinden korunması için alan sağlar. 20V AC'ye kadar 30A ve 600A güç dağıtımları için yüksek teknik performans sağlayan ve yüksek darbe mukavemeti, korozyon ve kimyasal direnç için kompozit malzeme içeren modüler tak ve çalıştır kablolama yöntemleridir. Ayrıca, bu kurulumu kolay sistemlerde NEMA 1 mahfazalar bulunur, bu da iç canlı terminallerle kazara temasları ve küçük parçacıkların girişini önler ve vidalarla monte edilir. Anahtarları kontrol etmek için tekli ve çiftli prizlerde bulunan bu güç, çift yönlü sistemler yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies ayrıca Hubbell Kablolama Cihazı-Kellem'leri sunar M001L1000 Güç Dağıtım Grubu Sıkı bağlantı ve elektrik dalgalanmalarını önlemek için Twist-Lock prizleri ile.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- V-Kayışlar
- Aydınlatma Dimmerleri
- Vakum Ankrajları
- Yüzer Çubuk Adaptörleri ve Namlu Ağzı Düzenekleri
- Asfalt Test Sıkıştırma Makineleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Contalar
- Rıhtım Ekipmanları
- Mobilya
- Flush Vanalar
- SHARPE VALVES Dövme Karbon Çelik Sürgülü Vana, Soket Kaynak
- MAGLITE El Feneri, Akkor
- APEX-TOOLS Torx (R) TR / Güvenlik Güç Uçları
- ADVANTECH Elek Tavaları, Pirinç, 12 İnç Çap
- ACROVYN Köşe Koruma Gümüş
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Güç Kesinti Fişleri
- ANVIL S40 İplik Geçiş Nipelleri
- EATON Hidrolik Hortum Bağlantı Elemanları
- GRAINGER pergel
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Parmak Frezeler, 5965 Serisi