HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Kovan Prizleri, 2 Kutuplu, 250V, Mavi
stil | Model | Amper | Current Rating | HP | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320R6W | 20 | 20 | - | # 14 - # 10 AWG | €291.77 | |
A | HBL330R6W | 30 | 30 | 2 | # 12 - # 8 AWG | €438.85 | |
A | HBL360R6W | 60 | 60 | - | # 8 - # 2 AWG | €712.46 | |
A | HBL3100R6W | 100 | 100 | 15 | # 3 - # 1/0 AWG | €863.64 |
Su Geçirmez Pim ve Kovan Prizleri, 2 Kutuplu, 250V, Mavi
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pimli ve manşonlu prizler, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu dişi su geçirmez kaplar, darbe direnci ve dayanıklılık için termoset tutuculu ve neopren sızdırmazlık contalı PBT muhafazasına sahiptir. Nem ve kirin haznelere girmesini önleyen korozyona dayanıklı, kendiliğinden kapanan kapaklara sahiptirler. 250, 20, 30 ve 60 & akım derecelerinde mevcut olan bu mavi renkli 100V prizlerin geniş yelpazesinden seçim yapın 125A.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Filtresi Kırıcı
- Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler
- Elektrikli Duvar Isıtıcı Aksesuarları
- Varil Dağıtım ve Muhafaza Sistemleri
- Yalıtımsız Su Sürahileri
- Pompa Kontrolleri
- Sondaj Aksesuarları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Emniyet Anahtarları
- BLUFF Alüminyum Dock Plakası
- CHICAGO FAUCETS Rh Seramik Kartuş, Pirinç / paslanmaz Çelik
- WESTWARD Kare Tornavida 8 İnç
- DIXON Zil Düşürücüler
- DIXON NPT Dişli Yandan Çıkış Tees
- MERSEN FERRAZ Sınırlayıcı aSJB/D Yedek Sigortalar, Açma Göstergeli 3,6kV ila 12kV
- HOFFMAN Syspend Serisi Tip 12 HMI Muhafazaları
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI Fabrikasyon 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- LOVEJOY Kamasız, Metrik Delikli RRS ve RRSC Tipi Göbekler