HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Prizler, Dişi
stil | Model | Kutup sayısı | Amper AC | İletken Boyutu | Fiş Tipi | Tip | Kordon uzunluğu | Current Rating | Ölçer / İletken | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF3004PA001 | - | 30 | - | 4-Tel | Kadın | 1ft. | 30 | 10/4 | €221.97 | |
A | RF2003PB001 | 3 | 20 | # 12 AWG | 3-Tel | Kadın | 1ft. | 20 | 12 | €189.75 | |
A | RF2304PB005 | 4 | 20 | # 12 AWG, # 10 AWG | 4-Tel | Kadın, Yalıtılmış Zemin | 5ft. | 20 | 12 | €205.77 | |
A | RF3004PA005 | 4 | 30 | # 10 AWG | 4-Tel | Kadın | 5ft. | 30 | 10 | €218.83 | |
A | RF2306PB005 | 6 | 20 | # 12 AWG, # 10 AWG | 6-Tel | Kadın, Süper Tarafsız, Yalıtılmış Zemin | 5ft. | 20 | 12 | €248.73 |
Prizler, Kadın
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems dişi prizler, bir elektrik prizi sağlamak ve cihazları bir güç kaynağına bağlamak için fişleri kabul etmek üzere tasarlanmıştır. Bu prizler, elektriği verimli bir şekilde iletmek için 4 veya 6 bakır tele sahiptir. Bu iletkenlerin maksimum amper çıkışı 30A olarak derecelendirilmiştir. İletkenleri korumak ve yalıtım sağlamak için PVC / MTW kılıf ile kaplanmıştır. 4 ve 6 telli fiş varyantlarında bulunan çok çeşitli prizler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motorlu ve El Krank Hortum Makaraları
- Polipropilen Boru Ek Parçaları
- Varil Isıtıcıları
- Hassas Çelik Kareler
- Kapalı Alan Tripodları
- hidrolik hortumlar
- Terminal Blokları
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- balastlar
- Kapı ve Kapı Kasaları
- KIPP 5 / 16-18 Diş Boyutu Yıldız Kavrama Düğmesi
- GAMBER-JOHNSON Konsol Takımı Siyah Çelik
- TEMPCO Tel Termokupl Kurşun
- BUSSMANN Isı Sınırlayıcılar
- TENNSCO Raf Kutusu Kılavuzu
- ALL GEAR 3 Telli Bükümlü Manila Halatlar
- DANFOSS LX Serisi Kablolar, 240V
- ALBION Sahada Kurulabilir Fren Kitleri
- HAKKO Lehimleme İpuçları
- LOVEJOY RunRight Salınımlı Yuvalar