HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Erkek Priz, 30A, 4 Telli Fiş
stil | Model | Kordon uzunluğu | Ölçer / İletken | Ceket türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3004PA001 | 1ft. | 10/4 | TC-ER | €190.43 | |
A | RM3004PA005 | 5ft. | 10 | MTW | €190.81 |
Erkek Priz, 30A, 4 Telli Fiş
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems erkek prizler, sabit muhafazalara basitçe monte edilerek tesis kablolarıyla doğrudan bağlantı kurmak için kullanılır. Bu cihazlar, zorlu ortamlarda bile 24/7/365 güvenilir şekilde çalışır. Daha iyi bağlantı sağlamak için tek parça pirinç topraklama kayışına ve kurulum süresini kısaltmak için arkadan kablolu bir terminale sahiptirler. 1 ve 5 ft uzunluklarda mevcut olan bu erkek prizlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp ve Geri Dönüşüm Konteyner Taşıyıcıları
- Kepçe Kürekler
- Muşamba Aksesuarları
- Şamandıralı Vana Aksesuarları
- Ön Cam ve Çit Gizlilik Ekranları
- Yüz Koruyucular
- A / C Soğutma
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Otomotiv Testi
- Pnömatik Motorlar
- DYNABRADE 3400 rpm Serbest Hızlı Hava Son İşlem Aleti
- ORBECO Dt Kartuş Hg (no3) 2
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sahil Güç Kablosu, Twist-Lock
- RENEWABLE LUBRICANTS Penetran Yağlayıcı / CI
- KERN AND SOHN Ph-Hedefler
- FEDERAL SIGNAL Işık Işıkları
- FANTECH FR Serisi Sıralı Fanlar
- GATES Standart V Kayışları, 3L Bölüm
- GROVE GEAR GR Serisi, WBMQ-L Stili, 815 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BROWNING TorqTaper Plus Serisi Burç Kitleri, 203SMTP Boyutu