HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Fiber Optik Çekme Sapları, Halka Gözler
stil | Model | kopma Dayanımı | Göz İçinde Dia. | Göz uzunluğu | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCPS1 | 30 lb | 0.71 " | 3 / 4 " | Metal olmayan | €28.95 | |
B | CCPS2 | 40 Lbs. | 0.71 " | 3 / 4 " | Metal olmayan | €35.49 | |
A | CCPS3 | 50 lb | 1.57 " | 1 9 / 16 " | Metal olmayan | €54.46 |
Fiber Optik Çekme Sapları, Halka Gözler
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems fiber optik çekme kulpları, önceden sonlandırılmış fiber optik kablolar, jumper'lar ve çift bükümlü iletişim kabloları için tasarlanmıştır. Bu çekme kulpları, güçlü tutma gücü sağlamak için çok örgülü bir ağa ve kablo ucunu korumak ve kablonun muhafazalar ve borulardan takılmadan geçmesine izin vermek için bir burun konisine sahiptir. 50 lb'lik maksimum kırılma mukavemeti ile bu fiber optik çekme kulpları, 3/4 ve 1-9/16 inç göz uzunluklarında mevcuttur. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor esnek göz çekme kulpları 10000 ile 30600 lb arasında değişen kırılma mukavemetleri ile.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik testereleri
- Merdiven Aksesuarları
- Limit Anahtarı Aksesuarları
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Bileşenleri
- Baypas Vanaları
- Hortum Makaraları
- Ormancılık
- Sapan
- Basma Düğmeleri
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- COOPER B-LINE HDNR Genel Giderler
- HOFFMAN Weatherpro Serisi Tip 3R Dış Mekan Ped Montajlı Muhafazalar
- SPEARS VALVES PVC Elektro Aktüatörlü Kompakt 2000 Küresel Vanalar, Dişli, FKM
- DAKE CORPORATION Otomatik Soğuk Testereler
- DOTCO Rotorlar
- CLC Kalıplı Pense Tutucular
- MORSE DRUM Yağ keçeleri
- STEARNS BRAKES Solenoid Grupları
- BOSTON GEAR 48 Çap Hatveli Tek Dişli Sonsuz Dişliler Asetal