HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Döner Kilitli Fişler için Örtü Kitleri, 2 / 3 / 4 Kutuplu
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Kutup sayısı | Tel Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLSS3 | 1.57 " | 2.04 " | 2 | 3-Tel | 2.04 " | €23.10 | |
B | HBLSS45 | 1.65 " | 2.21 " | 3 | 4-Tel | 2.21 " | €24.15 |
Twist-Lock Fişler için Koruma Kitleri, 2 / 3 / 4 Kutup
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems örtü kitleri, mevcut Insulgrip, Twist-Lock cihazlarını Safety-Shroud, Twist-Lock fişlerine dönüştürür. Bu kılıflar, fiş kanatlarını deformasyondan korur, yük altında kırılmayı önlemek için mekanik kilitleme muhafazasıyla birleşir ve enerji verilmiş kısmen bağlı fişlerle kullanıcı temasını fiilen ortadan kaldırır. Korozyon direnci ve dayanıklılık için çinko kaplı çelik vidalarla naylon örtü içerirler. 2, 3 ve 4 kutuplu fişleri dönüştürmek için bu Add-A-Shroud cihazlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yaylı Kantarlar
- Muhafaza Delik Contaları
- Boru Ucu Tesviye Montajları
- LED Troffer Armatür Güçlendirme Kitleri
- Manuel Dengeleme Vanaları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Süreç İzleme
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Kaldırma Donanımı
- Yaylar
- DAYTON Anahtarsız Matkap Mandrenleri, Çelik, Düz Yataklar
- CLAMPCO 94166 Serisi Bant Kelepçesi, Kanal Dil Tasarımı
- VULCAN HART Kondenser Kutusu
- HELICOIL Spiral Noktalı Tapalar, UNF, 2B
- ANVIL Düz Açılı Plakalar
- EATON Akış Kontrol Vanaları
- MARTIN SPROCKET Tip E İtme Tertibatları, Tahrik Mili
- REMCO Lobby Süpürgeli Faraşlar
- SALISBURY Class 0 Elektrik Yalıtımlı Lastik Eldiven, 11 İnç, Siyah