HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Su Geçirmez Kilitli Prizler
stil | Model | Voltaj derecesi | Renk | Current Rating | genişlik | Tel Boyutu | Yükseklik | uzunluk | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL69W81 | 3 Fazlı Y 120/208 VAC | Sarı | 30 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L21-30R | €258.93 | |
B | HBL67W81 | 3 Fazlı Y 120/208 VAC | Sarı | 20 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L21-20R | €295.96 | |
C | HBL67W09 | 3 Fazlı Y 120/208 VAC | Sarı | 20 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 3.46 " | 4.56 " | - | €262.20 | |
D | HBL67W82 | 3 Fazlı Y 277/480 VAC | Sarı | 20 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L22-20R | €304.80 | |
E | HBL69W82 | 3 Fazlı Y 277/480 VAC | Sarı | 30 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L22-30R | €300.23 | |
F | HBL69W83 | 3 Fazlı Y 347/600 VAC | Sarı | 30 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L23-30R | €294.13 | |
G | HBL67W83 | 3 Fazlı Y 347/600 VAC | Sarı | 20 | 3.1 " | # 18 AWG - # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L23-20R | €297.95 | |
H | HBL6375S | 125 / V 250 | Siyah | 50 | 3.43 " | # 10 AWG - # 6 AWG | 3.75 " | 3.8mm | - | €401.10 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manifold Ölçü Setleri
- Nemlendiriciler
- Yanıcı Gaz Dedektörü Aksesuarları
- Malzeme Hortumları
- Koloni Sayaçları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Bağlantı Araçları
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Kaldırma Donanımı
- Zincir ve Araçlar
- CLASSIC BASEBOARDS Hidronik Süpürgelik Isıtıcı, Mimari
- APPROVED VENDOR Kelepçe Çift Cıvata
- GRAINGER Dirseğin Azaltılması
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Bağlantı Rakorları, Soket x Fipt, Pirinç Dişli Geçmeli ve EPDM O-ring Contalı
- OIL SAFE Gelişmiş Filtre Arabası QC Yükseltme Kitleri
- EATON Bussmann Serisi HCLS Sigortaları
- KIMBLE CHASE Dökme Ağızlı B Sınıfı Silindirler
- HUMBOLDT Asfalt/Beton Mikserleri, Mobil
- HONEYWELL CoreShield Mikro Köpük Nitril Kaplama Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler