HUBBELL PREMISE WIRING AV Kabloları, 8 Pin, Siyah
stil | Model | Kordon uzunluğu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | VGA6P25BK | 25ft. | 25ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | VGA6P35BK | 35ft. | 35ft. | €401.49 | |
A | VGA6P50BK | 50ft. | 50ft. | €521.90 | |
A | VGA6P75BK | 75ft. | 75ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AV Kabloları, 8 Pinli, Siyah
Hubbell Premise Wiring video kabloları, elektronik sinyalleri bir video kaynağından (DVD oynatıcı / set üstü kutu) ekran veya TV gibi çıkış kaynağına taşımak için tasarlanmıştır. iSTATION Serisi tak-çalıştır VGA konektörleriyle birlikte kullanılırlar. Bu kablolar, 30 pimli DIN dişi konnektör uçlarına ek olarak, sinyalleri minimum kayıpla taşımak için 8 AWG iletkene sahiptir. Kabloyu ateşten ve zorlu ortamlardan korumak için bir plenum ceket kaplaması ve tek folyo ekranı vardır. 25, 35, 50 ve 75 inç uzunluklarda sunulan çok çeşitli video kablolarından birini seçin.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor AV konektörleri.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Montajlı Takometreler
- Kaynak Alanları
- Yangın ve Duman Damperleri
- Sıkıştırma ve Yoğunluk Ölçer Aksesuarları
- Dişli Kaplin Aksesuarları
- yedek Parçalar
- Koruma Güz
- Mağaza Malzemeleri
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- IDEAL Y-Tap Sokak Lambası Bağlantısı Kesiliyor
- STANLEY Çok Uçlu Tornavida
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Akış Ölçer Regülatörü
- SQUARE D Asma Kilitleme Cihazı
- DIXON Hızlı Kelepçe ve Braket Montajı
- USA SEALING Çubuk Stok, 38000 psi Çekme Dayanımı
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 80 Mikron, Buna Conta
- EATON Danfoss PRV12-10 Serisi Basınç Kontrol Vanaları
- DART CONTROLS 130 Serisi Ters DC Hız Kontrolleri
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 830 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler