HUBBELL PREMISE WIRING LC Fiber Optik Konnektörler, Ön Cilalı, 12 Adet Paket
stil | Model | Renk | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCLC900K50GM12 | su | Fiber Bağlayıcı | LC 50 UM, OM3 | €511.07 | |
B | FCLC900K62M12 | Bej | Fiber Optik Konnektör | LC Konektörü | €502.74 | |
C | FCLC900K50M12 | Siyah | Fiber Optik Konnektör | LC Konektörü | €510.30 | |
D | FCLC900KSM12 | Mavi | Fiber Bağlayıcı | LC SM, 0S2 | €590.27 |
LC Fiber Optik Konnektörler, Ön Cilalı, 12'li Paket
Hubbell Premise Wiring LC fiber optik konektörler, ofisler ve veri merkezi uygulamalarında düşük maliyetli saha sonlandırma çözümü sunan yüksek yoğunluklu bağlantı panelleri için idealdir. Uzun bir mesafe boyunca büyük bir bant genişliği iletmek için tek modlu optik kabloları tercih eden ve 1.25 saniye içinde bir elektrikli cihaza hızlı bir şekilde sonlandırılabilen, 60 mm yükseğe sahip şeffaf (LC) konektörlerle uyumludurlar. Bu RoHS uyumlu fiber optik konektörler, parlatma ve yapıştırıcıları ortadan kaldırabilir, fiber sıkıştırma yöntemlerini kullanabilir ve 70 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda iyi performans gösterebilir. Varyantlar aqua, mavi, siyah ve bej renklerde mevcuttur.
Raptor Supplies Hubbell Tesis Kablolaması da sunar SC fiber optik konektörler Noktadan noktaya ve pasif optik ağ iletişimi için 2.5 mm yüksüklü.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karayolu Fikstürleri
- Geçici Güç Dağıtım Kutusu ve Araba Aksesuarları
- Şablon Mürekkep
- Tahıl Nem Test Cihazları
- Treyler Askıları ve Basamaklı Tampon Askıları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Motorlar
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- STANLEY Yarım Yuvarlak Dosya
- STRANCO INC Araç Afişi, Zehirli
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Gaz Kelebeği Vana Burcu
- PARKER RF Serisi, Hızlı Bağlantı Hava Kaplinleri
- EDWARDS SIGNALING 96DV2 Serisi Yedek Lens
- WATTS Gaz Çok Düzlem Döner Rotasyon Bağlantı Parçaları
- MARTIN SPROCKET MPC Serisi Konik Burçlu Tip Dişliler, 14MM Kayış Pitch
- EATON XT IEC Kontrol Röleleri
- HUMBOLDT Nem Kürleme Odaları, Çalışma Tezgahı Stili
- TSUBAKI TFS Serisi Kam Kavramaları