A Tekerlek Boyutu: 6" , Teker Tipi: (2) Sabit, (2) Döner , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Renk: Kırmızı / Siyah , Yapılandırma: Her Yanda 35 Raf Yuvası (Toplam 70), 6 Raf: Alet Tutucular için 5 ve Yardımcı 1 Yardımcı, 3 Dahili Üst Yuva , Derinlik: 28 " , Sona ermek: toz Boya , Gösterge: 16 , Tutamaçlar: Yükseklik Ayarlı Plastik , Yükseklik: 57 " , Yük katsayısı: 1200 lb , Kilit sistemi: Evet , Malzeme: Soğuk Haddelenmiş Çelik , Çekmece Sayısı: 0 , Raf Sayısı: 5 , Genişlik: 28.5 " , Çalışma Yüzeyi Malzemesi: Çelik