TRIDON Hortum Kelepçesi, T-Bolt
Tridon T cıvatalı kelepçeler, büyük sıkma kuvvetlerinin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. Tarım, otomotiv ve ulaşım sektörlerinde kullanılırlar.
stil | Model | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Metrik Çapı Maks. Alan sayısı | Metrik Çapı Min. | Min. Kelepçe Dia. | SAE Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300110138 | 1-9 / 16 " | 39.67mm | 34.92mm | 1.375 " | 138 | €46.29 | |
A | 300110150 | 1.625 " | 41.27mm | 38.1mm | 1.5 " | 150 | €44.76 | |
A | 300110163 | 1.875 " | 47.63mm | 41.27mm | 1.625 " | 163 | €44.13 | |
A | 300110175 | 2" | 50.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 28 | €41.67 | |
A | 300110200 | 2-5 / 16 " | 58.73mm | 50.8mm | 2" | 36 | €44.42 | |
A | 300110225 | 2-9 / 16 " | 65.07mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | €42.46 | |
A | 300110238 | 2-11 / 16 " | 68.26mm | 60.3mm | 2.375 " | 48 | €42.53 | |
A | 300110250 | 2-13 / 16 " | 71.43mm | 63.5mm | 2.5 " | 52 | €42.71 | |
A | 300110263 | 2-15 / 16 " | 74.6mm | 66.67mm | 2.625 " | 56 | €44.14 | |
A | 300110188 | 2.187 " | 55.54mm | 47.63mm | 1.875 " | 32 | €41.65 | |
A | 300110213 | 2.437 " | 61.91mm | 82.55mm | 2.125 " | 40 | €42.96 | |
A | 300110275 | 3-1 / 16 " | 77.78mm | 69.85mm | 2.75 " | 60 | €46.88 | |
A | 300110300 | 3-5 / 16 " | 84.13mm | 76.2mm | 3" | 68 | €45.15 | |
A | 300110325 | 3-9 / 16 " | 90.47mm | 82.55mm | 3.25 " | 76 | €43.68 | |
A | 300110338 | 3-11 / 16 " | 93.66mm | 85.72mm | 3.375 " | 80 | €44.77 | |
A | 300110350 | 3-13 / 16 " | 96.83mm | 88.9mm | 3.5 " | 84 | €45.47 | |
A | 300110363 | 3-15 / 16 " | 100mm | 92.07mm | 3.625 " | 88 | €45.48 | |
A | 300110288 | 3.187 " | 80.94mm | 73.02mm | 2.875 " | 64 | €44.13 | |
A | 300110313 | 3.437 " | 87.31mm | 79.37mm | 3.125 " | 72 | €47.53 | |
A | 300110375 | 4-1 / 16 " | 103.1mm | 95.25mm | 3.75 " | 92 | €45.28 | |
A | 300110400 | 4-5 / 16 " | 109.5mm | 101.6mm | 4" | 100 | €47.16 | |
A | 300110425 | 4-9 / 16 " | 115.87mm | 107.95mm | 4.25 " | 108 | €46.80 | |
A | 300110450 | 4-13 / 16 " | 122.23mm | 114.3mm | 4.5 " | 116 | €47.21 | |
A | 300110475 | 5-1 / 16 " | 128.58mm | 120.65mm | 4.75 " | 124 | €48.10 | |
A | 300110500 | 5-5 / 16 " | 134.93mm | 127mm | 5" | 132 | €51.27 | |
A | 300110525 | 5-9 / 16 " | 141.27mm | 133.35mm | 5.25 " | 140 | €52.16 | |
A | 300110550 | 5-13 / 16 " | 147.63mm | 139.7mm | 5.5 " | 148 | €52.17 | |
A | 300110575 | 6-1 / 16 " | 153.9mm | 146.05mm | 5.75 " | 156 | €52.88 | |
A | 300110600 | 6-5 / 16 " | 160.33mm | 152.4mm | 6" | 164 | €49.49 | |
A | 300110625 | 6-9 / 16 " | 166.67mm | 158.75mm | 6.25 " | 172 | €52.84 | |
A | 300110650 | 6-13 / 16 " | 173.03mm | 165.1mm | 6.5 " | 180 | €53.13 | |
A | 300110675 | 7-1 / 16 " | 179.3mm | 171.45mm | 6.75 " | 188 | €53.43 | |
A | 300110700 | 7-5 / 16 " | 185.73mm | 177.8mm | 7" | 196 | €51.40 | |
A | 300110725 | 7-9 / 16 " | 192.04mm | 184.15mm | 7.25 " | 204 | €51.29 | |
A | 300110750 | 7-13 / 16 " | 198.43mm | 190.5mm | 7.5 " | 212 | €54.22 | |
A | 300110775 | 8-1 / 16 " | 204.78mm | 196.85mm | 7.75 " | 220 | €55.65 | |
A | 300110800 | 8-5 / 16 " | 211.1mm | 203.2mm | 8" | 228 | €52.45 | |
A | 300110825 | 8-9 / 16 " | 217.47mm | 209.55mm | 8.25 " | 236 | €52.75 | |
A | 300110850 | 8-13 / 16 " | 223.83mm | 215.9mm | 8.5 " | 244 | €57.49 |
Hortum Kelepçesi, T-Bolt
İdeal Tridon t-cıvata kelepçeleri, yüksek titreşim ve şoklara eğilimli otomotiv, tarım, üretim ve nakliye uygulamaları için çok uygundur. Bu t-cıvatalı hortum kelepçeleri, güvenilir conta ve kaynaklı 300 paslanmaz çelik bant, köprü ve t-cıvata için homojen sızdırmazlık basıncı ve eşit gerilim dağılımı sağlayan geniş bir banda sahiptir ve yüksek darbe dayanımı sunar ve şantiye kötüye kullanımına, hidrolik sıvılara ve aşındırıcıya dayanır yüksek dayanıklılık sağlarken kimyasallar. Ayrıca, hassas basınç çıkışı ve yeniden kullanılabilirlik için altıgen somun tipi sabitleme mekanizması ile donatılmış olarak gelirler. 1.375, 1.5, 1.625 ve 1.75 inç çaplarda sunulan çok çeşitli cıvata kelepçeleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Bu T cıvatalı hortum kelepçeleri, eşit sızdırmazlık basıncı sağlayan geniş bir banda sahiptir.
- Ekipmana güvenilir sızdırmazlık sağlamak için tek tip stres dağılımı sunarlar.
- Bu Tridon hortum kelepçeleri ayrıca doğru basınç çıkışı için altıgen somun tipi bağlantı özelliğine sahiptir.
- Hortum hasarını önlemek için kıvrık kenarlı ve düz alt tarafı olan sağlam bir paslanmaz çelik bantları vardır.
Standartlar ve Onaylar
- IATF
- ISO
Sık Sorulan Sorular
Tridon T-Bolt hortum kelepçeleri nasıl takılır?
- Cıvatayı delikten geçirerek hortum kelepçesinin altındaki somunu sıkın.
- Kelepçe yarılarını birbirine karşı sıkın.
T cıvata kelepçesi nasıl sıkılır?
- Cıvatalarını ve vidalarını / somunlarını sökerek kelepçeyi çıkarın.
- Sızıntıyı önlemek için cıvata ve somunlarda kusur olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Cıvataları ve somunları sıkın ve kelepçenin hortumun bulunduğu tarafını işaretleyin.
- Cıvatayı yerine sıkın ve etrafına bir lastik / bant sarın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Temini Nozulları
- Kapalı Alan Vinç Montaj Braketleri
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Toolholder Aksesuarları
- Fiberglas Kare Boru Stoku
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Gaz Algılama
- balastlar
- Güç Makasları
- Döner Pompalar
- HALLOWELL Duvara Monte Kutu Dolabı
- BRADY Boru İşaretleyici, İçilebilir
- BUSSMANN 1025FA Serisi Yüzey Montajlı Sigortalar
- SPEARS VALVES CPVC True Lug Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, SS Pabucu, EPDM
- GPIMETERS M 180 Serisi, Yakıt Transfer Pompaları
- ACME ELECTRIC CE Serisi Endüstriyel Kontrol Transformatörleri, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V Primer
- DAYTON Üst Kabuklar
- VOLLRATH Kepçe
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Ebatlı, MDSS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Redüktörler
- TRI-ARC Delikli Standart Açılı Taban Merdiveni, 75 Derece Eğimli