IMPERIAL Boru Bükücü
stil | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 364-FHB-04 | 10 " | €109.84 | |
A | 364-FHB-05 | 10 " | €127.47 | |
A | 364-FHB-06 | 14 " | €127.04 | |
A | 364-FHB-08 | 19 " | €182.23 |
Boru Bükücü
Imperial manivela tipi boru bükücüler, yumuşak bakır ve alüminyum borularda 180 dereceye kadar pürüzsüz, sıkı yarıçaplı kıvrımlar oluşturmak için kullanılır. Bu boru bükücüler, daha az manuel çaba ve daha iyi kontrol için bir virajın ortasında yeniden konumlandırılabilen bir döner sapa sahiptir. Bükülme açısını belirtmek için 0 ile 180 derece arasında kalibre edilmiş açı işaretleriyle birlikte gelirler. 10 ila 19 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu boru bükücülerinden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağlı Çöp Kovaları
- Masa Taşıyıcı ve Taşıyıcı Aksesuarları
- Kalibrasyon Gazı
- Burulma Yayları
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Boru Ek Parçaları
- Depolama Dolapları
- Paçavra ve Mendil
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR 90 Derece Dirsek
- APPROVED VENDOR Görüş gözlüğü
- SKB Koruyucu Kılıf, 42 İnç
- WOODHEAD 130017 Serisi Dişi Konnektör
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 5/8-24 Unef
- VESTIL SB Serisi Asfalt Donanım Kitleri
- ALL MATERIAL HANDLING Alaşımlı Döner Kancalar İçin Mandal Setleri
- LIFTOMATIC Ağır Hizmet Tipi Vinç Üstü Varil Taşıyıcıları
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip Q1
- BUSSMANN DFJ Sürücü Yüksek Hızlı Sigorta, Sınıf J, 600 VAC/450 VDC