INA Standart Eksenel Rulmanlar
stil | Model | Tip | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Yükseklik | Maks. RPM | Dış Çap. | Statik Yük Kapasitesi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D5 | Bantlı Top | 0.750 | 4250 | 0.563 | 5500 | 1.469 " | 7300 | -20 - + 250 | €50.23 | |
A | D9 | Bantlı Top | 1 | 6700 | 0.625 | 3800 | 1.969 | 13,100 | -20 - + 250 | €59.15 | |
A | D25 | Bantlı Top | 2 | 10,800 | 0.813 | 2100 | 3.344 | 29,000 | -20 - + 250 | €112.06 | |
A | D13 | Bantlı Top | 1.250 | 7200 | 0.625 | 3200 | 2.344 | 15700 | -20 - + 250 | €62.30 | |
A | D34 | Bantlı Top | 2.563 | 11,500 | 0.813 | 1800 | 3.969 | 34,000 | -20 - + 250 | €190.08 | |
B | TC1220 | İğne scooter | 0.750 | 2410 | 0.078 | 9500 | 1.250 | 8000 | -5 - + 250 | €8.56 | |
B | TC2031 | İğne scooter | 1.25 | 4500 | 0.078 | 6000 | 1.937 | 20,500 | -5 - + 250 | €7.73 | |
B | TC2435 | İğne scooter | 1.5 | 4850 | 0.078 | 5000 | 2.187 | 23,700 | -5 - + 250 | €10.32 | |
B | TC613 | İğne scooter | 0.375 | 1620 | 0.078 | 16,000 | 0.812 " | 4000 | -5 - + 250 | €7.38 | |
B | TC1828 | İğne scooter | 1.125 | 3850 | 0.078 | 6500 | 1.750 | 16,300 | -5 - + 250 | €7.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Lokavtlar
- Akustik Kabinler
- Hasar Gösterge Etiketleri
- Sürücü Çardak
- Kaldırma Çantası
- Boru Ek Parçaları
- Kaplar ve Kaplar
- Contalar
- Davul
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- ADVANCE TABCO Şık Yemek Kalkanı
- HUGHES SAFETY Göz / Yüz Yıkama, Kaideye Montaj
- PASS AND SEYMOUR Ağır Hizmet Hastane Sınıfı Prizler
- COOPER B-LINE B270R Dört Delikli Sağ Tek Köşe Kanat Ek Parçaları
- APOLLO VALVES 711F Serisi Dış Vidalı Ve Boyunduruk Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Redüktör Burçları, Spigot x SR Fipt SS Yaka
- MARTIN SPROCKET D Geleneksel 6 Yivli Dipçik QD Kasnaklar
- MAGLINER menteşeler
- TOUGH GUY Temizleme Pedleri
- BALDOR / DODGE İki Cıvatalı Yastık Bloklu Oynak Makaralı Rulmanlar