IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Carbon Steel Self Aligning Tap, Uncoated Finish
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4935241 | Kaba | 4 | 2.375 " | 0.80mm | 6H | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | €8.12 | |
B | 4935251 | Kaba | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.381 " | M11 | 1.25 " | €11.97 | |
C | 4935238 | Kaba | 3 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 6H | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | €7.44 | |
A | 4935244 | Kaba | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 6H | 0.318 " | M7 | 1.125 " | €8.12 | |
D | 4935239 | Kaba | 4 | 2.125 " | 0.70mm | 6H | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | €7.82 | |
B | 4935250 | Kaba | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | €13.44 | |
A | 4935248 | Kaba | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 6H | 0.318 " | M9 | 1.125 " | €12.56 | |
A | 4935246 | Kaba | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | €9.95 | |
A | 4935243 | Kaba | 4 | 2.5 " | 1.00mm | 6H | 0.255 " | M6 | 1" | €8.49 | |
E | 4935249 | İnce | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | €13.45 | |
B | 4935252 | İnce | 4 | 3.375 " | 1.25mm | 6H | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | €16.96 | |
A | 4935245 | İnce | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | €10.04 | |
C | 4935225 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | 2B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | €8.01 | |
C | 4935232 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €12.71 | |
C | 4935228 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | 2B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €8.26 | |
C | 4935224 | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | 2B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | €8.05 | |
C | 4935233 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €11.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yansıtıcı Bant ve Çıkartmalar
- Gaz Bağlantısı Bağlantısı
- Kam ve Yivli Bağlantı Elemanları
- Çemberleme Dağıtıcıları
- Anahtarlar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Havalandırma
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Çiviler
- NILFISK HEPA Kuru Vakum
- TELEMECANIQUE SENSORS Kablo Çekme Anahtarları
- MAG-MATE Hortum Kelepçesi Pensesi
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio Syntra LM Kesme Yağı
- RULAND MANUFACTURING JSC Serisi Çeneli Kaplin Göbekleri
- BANJO FITTINGS Esnek Valf, EPDM
- KERN AND SOHN Kondansatörler
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 5/8-16 Un
- EATON 10250T Aydınlatmasız Anlık Butonlar
- BALDOR / DODGE GT, Dişli Tabanlı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar