JAMCO Genel Amaçlı Panel Kamyon
stil | Model | Caster Tekerlek Genişliği | Montajlı / Montajsız | Tekerlek Çapı | Caster Genişliği | Güverte Yüksekliği | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF831-P5-AS | 1.25 " | demonte | 5" | 1.25 " | 8" | 31 " | 28 " | 1200 lbs. | €472.33 | |
B | TG831-P5-AS | 1.25 " | demonte | 5" | 1.25 " | 10 " | 31 " | 28 " | 1200 lbs. | €381.74 | |
C | PF236-P7 | 2" | montajlı | 5" | 2" | 9" | 36 " | 24 " | 2000 lb | €777.45 | |
D | TY831-U7 | 2" | demonte | 5" | 2" | 10 " | 31 " | 28 " | 2000 lb | €578.16 | |
E | PC472-P6 | 2" | montajlı | 6" | 2" | 1" | 72 " | 36 " | 2000 lb | €1,568.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Raflar
- Boru Sehpaları ve Mengeneler
- Gözlük Dağıtıcıları
- Tüp Bağlantı Aksesuarlarını Bağlamak için İtin
- Arc Flash Giysi Setleri
- Makine Sıvıları
- Basma Düğmeleri
- Redüktörlü Motorlar
- Emniyet Anahtarları
- Endekslenebilir Ekler
- WHEELOCK PRODUCTS Çan
- SUPER-STRUT CX725 Serisi Boru Kelepçesi
- DURHAM MANUFACTURING İlk Yardım Dolapları
- WOODHEAD 130149 Serisi Flanşlı Giriş
- APOLLO VALVES 40-000 Serisi Kurşunsuz Donma Koruma Valfleri
- SPEARS VALVES CPVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Kol Kolu, SS Pabucu, FKM
- DBI-SALA Kablo Kılavuzları
- TB WOODS Kasnak Kiti
- JUSTRITE HPLC Güvenli İmha Kutuları
- NIBCO Tees, Wrot ve Dökme Bakır