JET TOOLS Planya/birleştirici 9000 Rpm
JET Tools planya ve birleştiriciler aynı zamanda eski veya hasar görmüş ahşabın yüzeyini yenilemenin yanı sıra tahtalarda dekoratif eğimler ve kenarlar oluşturmak için de uygundur. Dayanıklı ve hassas olacak şekilde tasarlanmış olup, ahşap işçilerinin projelerinde tutarlı sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.
stil | Model | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 707400 | 31 " | 18.5 " | 16.5 " | €947.61 | |
B | 707410 | 37-1 / 2 " | 44 " | 18.5 " | €1,141.86 |
Çalışma Mekanizması
- Planyalar / birleştiriciler, operatörün istenen ahşap kalınlığını elde etmesini sağlayan geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Besleme tablası, hassas kesimler yapmak için ince ayar yapılabilirken, çıkış tablası makineden çıkarken ahşaba temel desteği sağlar.
- Düzgün ve düz ahşap yüzeyler üretmek için sağlam bir motor, dönen bıçaklar ve bir kesici kafa kullanırlar.
Özellikler
- JET Tools planya/birleştiriciler, maksimum kontrol ve kullanım kolaylığı için büyük boy düğmelere sahiptir.
- Yüksek güç çıkışı ve sorunsuz çalışma için ağır hizmet tipi 13 A motora sahiptirler ve uzun hizmet ömrü sağlarlar.
- Hızlı ve kolay geçiş için kablo sargısıyla entegre edilmişlerdir ve çevre güvenliğini sağlarlar.
- Bu JET 9000 RPM araçlarında, uzun iş parçaları için destek sağlamak ve keskin nişancılığı en aza indirmek üzere yükseklik ayarıyla tasarlanmış bir sac levha çıkış tablası bulunur.
Sık Sorulan Sorular
Bu JET Tools planya ve birleştiricilerin bakımı nasıl yapılır?
Basit yağlama ve temizleme ile bakımı kolaydır.
Bu JET planya makineleri kompakt alanlara sığabilir mi?
Evet, bu planya makineleri, sınırlı alanlarda kullanılmalarına izin veren kompakt bir tezgah üstü tasarıma sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Görüş Göstergeleri
- Anahtarlara dokunun
- Kapı Kenarı Korumaları
- Çatı Vantilatörü Aksesuarları
- Girinti Makinaları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Vinçler
- Toplu Test
- Su Kalitesi ve Arıtma
- JONARD İzoleli Crimper
- MOON AMERICAN Yangın Hortumu Nozulu
- KLEIN TOOLS Bükülmüş Düzeltici
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kutuları, Program 80 x Program 40, FKM
- MORSE DRUM Morspeed 1000 Serisi Forklift Varil Taşıyıcı Ataşmanları
- SPEEDAIRE Silindir Contaları
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 35 Zincir
- ML KISHIGO Aleve Dayanıklı Yelekler, Kanca ve Döngü
- VESTIL S Serisi Çift Direkli İstifleyiciler
- GROVE GEAR NH Serisi, HM-H1 Stili, 818 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler