A Renk: Çok renkli , Elektrikli Ekipman Sınıflandırması: Genel Amaçlı , Göz/Yüz Aktivasyon Yöntemi: Kapağı Kaldırın , Göz/Yüz Yıkama Kabı Derinliği: 7.5 " , Göz/Yüz Yıkama Kasesi Genişliği: 14 " , Göz Yıkama Malzemesi: Paslanmaz çelik , Çerçeve Kaplaması: Galvanize , Çerçeve malzemesi: Çelik , Isıtma Yükü: 1700W , Isıtma Tipi: Daldırma Isıtıcı , Giriş Boyutu: 3 / 4 " , Malzeme özellikleri: Orta Yoğunluk, Ağır Hizmet , Maks. Ortam Sıcaklığı: 104 Derece F , Maks. İşletme basıncı: 145 psi , Min. İşletme basıncı: 8 psi , Montaj tipi: Kat , Meme Sınıfı: Sınıf 6 , Faz: 1 , Boru Malzemesi: PVC, Paslanmaz Çelik , Gül Çapı: 10.5 " , Duş Aktivasyon Yöntemi: İtme Çubuğu , Duş Vanası Malzemesi: PVC , Tank Muhafaza Malzemesi: CTP , Tank Kapağı Malzemesi: CTP , Tank Malzemesi: polietilen , Gerilim: 110V AC , Su Akışı Göz/Yüz: 3 dev / dak , Su Akışlı Duş/Gövde: 20 dev / dak , Su Giriş Tipi: FNPT