JUSTRITE Sure-Grip EX Serisi Pestisit Saklama Dolapları
stil | Model | Hazne Kapasitesi | Kapasite | Kapı Tipi | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8945041 | - | 45 gal. | Manuel | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | €2,509.21 | |
A | 899024 | - | 90 gal. | Otomatik Kapanma | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | €4,024.36 | |
B | 8930241 | - | 30 gal. | Otomatik Kapanma | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | €2,215.18 | |
B | 8930041 | - | 30 gal. | Manuel | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | €1,926.23 | |
C | 8912041 | - | 12 gal. | Manuel | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | €1,407.29 | |
D | 899004 | - | 90 gal. | Manuel | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | €3,505.09 | |
A | 896024 | - | 60 gal. | Otomatik Kapanma | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | €4,075.92 | |
C | 891224 | 2.6 gal. | 12 gal. | Otomatik Kapanma | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | €2,035.19 | |
A | 894524 | 5.15 gal. | 45 gal. | Otomatik Kapanma | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | €3,268.52 | |
A | 896004 | 8.3 gal. | 60 gal. | Manuel | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | €3,547.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Çekiçler
- İçecek İstasyonları
- Halka Kesiciler
- Esnek Kanallar
- Paslanmaz Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Mağaza Malzemeleri
- Güç İletim Kayışları
- Özel Isıtıcılar
- SHARKBITE Erkek Adaptör
- APPROVED VENDOR Cabrio El Arabası
- THOMAS PUMPS Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompaları
- TEMPCO Tel Termokupl Kurşun
- T&S Gaz Hortumları
- KELCH Kabuk Değirmen Tutucu, Konik Boyut SK50
- HOFFMAN En İyi Güneş Kalkanları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-7 Unc Lh
- SQUARE D PowerPacT B Kompakt Kompakt Devre Kesiciler