KENNEDY K2000 Serisi Hareketli Dolap
stil | Model | genişlik | Renk | yapılandırma | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Çekmece Sayısı | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 295XR | 29 | Endüstriyel Kırmızı | - | 20 | Toz Boya | 29.0625 | 3 | - | €1,224.05 | |
B | 297XR | 29 " | Kırmızı | Merkez Bankası: (3) 25 "G x 18-1 / 2" D x 2 "Y, (3) 25" G x 18-1 / 2 "D x 4" Y, (1) 25 "G x 18- 1/2 "D x 6" Y | 20 " | toz Boya | 35 " | 7 | 11,100 cu. içinde. | €1,340.85 | |
C | 295XB | 29 " | Kahverengi | Merkez Bankası: (3) 25 "G x 18-1 / 2" D x 2 "Y, (2) 25" G x 18-1 / 2 "D x 4" Y, Bölme: 26-1 / 8 "G x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" Y | 20 " | toz Boya | 35 " | 5 | 12,280 cu. içinde. | €1,224.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Temizleme ve Araç Yıkama Fırçaları
- Gaz Kaynakçı Bağlantı Parçaları
- Eldiven Kutusu Eldiven
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Merdiven Aksesuarları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Contalar
- Otomotiv iç
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- HVAC Test Cihazları
- AMPCO METAL Pençe Vana Tekerlek Anahtarları
- GREENLEE İletişim Araç Seti
- CONDOR Bölünmüş Bacak Kaynak Önlüğü Önlüğü
- APPROVED VENDOR Nipel, Siyah Çelik
- BRADLEY S19214 Serisi, Göz / Yüz Yıkama İstasyonu
- ABB S202 Çerçeve Devre Kesici
- KLEIN TOOLS Linesman Yan Kesme Pensesi
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 1 1/4-18 Unef
- EREM ESD Uç Kesme Penseleri
- FUJI ELECTRIC Harici Soğutma Ataşmanları