KENNEDY Signature Serisi Makinist Sandığı
stil | Model | yapılandırma | derinlik | Kulp Tasarımı | Yükseklik | Çekmece Sayısı | Depolama Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3611B | 5-1 / 2 "W Üst Merkez Bankası: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Merkez Bankası: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Sol Sıra: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" Y, 7-5 / 8 "W Sağ Sıra (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "Y | 12-1 / 16 " | Kaplama Tarafı | 18 13 / 16 " | 11 | 3976 cu. İçinde. | 26.125 " | €1,375.50 | |
B | 520B | 18-1 / 4 "W Merkez Bankası: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W Sol Sıra: (1) 7-1 / 2" D x 1 "Y, (1) 7-1 / 2" D x 2 "Y, 8-5 / 8" W Sağ Sıra: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H | 8.5 " | Vinil Yastıklı, Çelik Üst | 13.625 " | 7 | 1694 cu. İçinde. | 20.12 " | €673.79 |
Signature Serisi Makinist Sandığı
Kennedy Signature Serisi makinistlerin alet sandıkları, endüstriyel malzemeleri depolamak için kullanılan yüksek kaliteli, ağır hizmet tipi saklama sandıklarıdır. 22 kalibrelik endüstriyel kalitede çelikten yapılmıştır ve korozyona dayanıklı toz kaplamalı bir kaplamaya sahiptir. Bu kahverengi renkli sandıklarda, çekmeceleri çalışma ortamının çeşitli unsurlarından gizleyen ve koruyan boru şeklinde bir kilitle birlikte açılan bir ön panele sahiptir. Bu sandıkların yün astarlı çekmeceleri, çeşitli hassas aletlere koruma sağlar ve çekmece başına 90 lb (40.8 kg) ağırlığa kadar yük alabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek Servis Termometreleri
- LED Yol Fişekleri, Güvenlik Işıkları
- Sürgülü ve Glob Vanalar
- Halka Kesiciler
- Polipropilen Boru
- Donanım Malzemeleri
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Plastik maddeler
- İletişim
- ZURN Mutfak Bataryası, Bilek Sapı
- APPROVED VENDOR Kazan Ölçü Meydanı
- VULCAN HART Tel raf
- EDWARDS SIGNALING Aktivasyon Anahtarları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 1/4-12 Un
- ANVIL Standart Yivli Dişli Es Yivli Kaplama Tapalar
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rekoru Özel Takviyeli Dişi Adaptörler
- PS DOORS HatchSafe Çevre Korkuluk Sistemi
- DYNALON Dağıtım Şişeleri
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-L Stili, 832 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler