KEO 100 Derece Havşa Açısı Yüksek Hız Çeliği, 1 Ağızlı
stil | Model | Vücut Çapı | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53100 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €69.59 | |
A | 53220 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €201.56 | |
A | 53240 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €143.99 | |
A | 53440 | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | €238.23 | |
A | 53120 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | €25.84 | |
A | 53140 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €18.62 | |
A | 53180 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | €14.66 | |
A | 53340 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €42.55 | |
A | 53380 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €18.39 | |
A | 53170 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | €15.12 | |
A | 53580 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €28.69 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Önlükler
- Test ve Kültür Tüpleri
- Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları
- Cihaz Aksesuarlarından Çık
- Kanal ve Bağlantı Parçaları
- Otomotiv Mekanik
- Güç Kaynakları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- hasır örme
- donanım
- JARKE Yığın Raf Tabanı
- NORTON ABRASIVES Çok İnce Zımpara Ruloları
- LOC-LINE Sıralı Sürgülü Vana 2 1/2 İnç
- SPEARS VALVES 4 Dirsek Çim Döner Eklem
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- INGERSOLL-RAND Çekiç Kasa Tertibatları
- HUMBOLDT Hidrometre Kavanoz Banyoları
- SMC VALVES Rhc Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir
- HONEYWELL Tüf Kaplamalı Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler