KERN VE SOHN ABP Serisi Analitik Teraziler
stil | Model | Yerleşim Zamanı | Kalibrasyon Değeri | Konut Boyutu | Tartım Kapasitesi | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Giriş Gerilimi | Doğrusallık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YP 300-4M | 2 sn. | 0.001g | X 213 433 344 mm x | - | 344 mm | 433 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0003 g | €4,059.20 | |
B | YP 100-4M | 2 sn. | 0.001g | X 213 433 344 mm x | - | 344 mm | 433 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0002 g | €2,976.75 | |
C | YP 200-4M | 2 sn. | 0.001g | X 213 433 344 mm x | - | 344 mm | 433 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0002 g | €3,653.28 | |
D | YP 100-5M | 8 sn. | 0.001g | X 213 433 344 mm x | 135g | 344 mm | 433 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0002 g | €5,682.89 | |
E | YP 200-5M | 8 sn. | 0.001g | X 213 433 344 mm x | 220g | 344 mm | 433 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0002 g | €8,118.41 | |
F | BP 100-5DM | 8, 2 sn. | 0.001, 0.001 gr | X 213 433 344 mm x | - | 344 mm | 433 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.00005, 0.0002g | €4,329.82 | |
G | BP 200-5DM | 8, 2 sn. | 0.001, 0.001 gr | X 595 380 540 mm x | - | 540 mm | 380 mm | 100 ila 240V AC | +/-0.0001, 0.0002g | €4,600.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dosya Tutamaçları
- Gözlük Kitleri ve Lens Kapakları
- Solenoid Bobin Konnektörleri
- I-Kiriş ve Kolon Koruyucular
- Kilitleme Sistemleri
- Makine Kesme Aletleri
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Varil ve Varil Pompaları
- Plastik maddeler
- HARRIS INDUSTRIES Yansıtıcı İşaretleme Bandı, Nokta Şekli
- THERMCO Hidrometre Tuzu
- CENTURY 70 Derece C HeatMaster Fan Motoru
- KOHLER Banyo Lavabo Bataryası Krom Düz
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/16-24 Unf
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 15/16-28 Un
- EATON C Serisi Kalıp Kutulu Anahtarlar, MDL Çerçeve
- KERN AND SOHN HDB-XL Serisi Askılı Basküller
- VNM SIGNMAKER Masaüstü Etiket Yazıcıları
- BROWNING VFCS 200 Serisi Standart Hizmet Pilotlu Flanşlı Kartuşa Monte Bilyalı Rulmanlar