KERN VE SOHN ABT-NM Serisi Analitik Teraziler
stil | Model | Yerleşim Zamanı | Kalibrasyon Değeri | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Giriş Gerilimi | Doğrusallık | Minimum Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120-4 NM arası | 4 sn. | 0.001g | X 217 356 338 mm x | 338 mm | 356 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0002 g | 0.01g | €2,570.83 | |
B | 320-4 NM arası | 4 sn. | 0.001g | X 217 356 337 mm x | 337 mm | 356 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0003 g | 0.01g | €3,517.98 | |
C | 220-4 NM arası | 4 sn. | 0.001g | X 217 345 330 mm x | 330 mm | 345 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.0002 g | 0.01g | €3,112.06 | |
D | 100-5 NM arası | 10 sn. | 0.001g | X 217 356 338 mm x | 338 mm | 356 mm | 110 ila 230V AC | +/- 0.00015 g | - | €3,382.67 | |
E | ABT220-5DNM | 10, 4 sn. | 0.001, 0.001 gr | X 215 340 335 mm x | 335 mm | 340 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.0001, 0.0002g | 0.001g | €3,585.63 | |
F | ABT120-5DNM | 10, 4 sn. | 0.001, 0.001 gr | X 215 340 335 mm x | 335 mm | 340 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.00005, 0.0002g | 0.001g | €3,450.32 |
ABT-NM Serisi Analitik Teraziler
Kern & Sohn ABT-NM Serisi analitik teraziler, nesnenin kütlesini hassas bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. 0.1 saniye içinde 4 miligrama kadar okunabilirlik ile doğru ölçümler sağlamak için tek hücreli gelişmiş teknolojiye sahiptirler. Bu üniteler, kolay kullanım için dijital ekran ve kontrol düğmeleri dahil olmak üzere sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile donatılmıştır. Sıcaklık dalgalanmaları sırasında otomatik dahili ayarlama ve tartılan öğelere hızlı erişim için üç sürgülü kapılı büyük bir cam rüzgarlık gibi ek özellikler içerirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kahve Dekantörleri Airpots ve Urns
- Güvenlik Mühürleri
- Dış Cephe Ahşap Boyaları
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Paslanmaz Çelik Bilye Stoku
- Lavabo ve Çeşmeler
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Hortum kelepçeleri
- hava Filtreleri
- Çatı
- OSG VC-23 Düz Kanallı Kılavuz, TiCN Kaplama
- YANKEE 435L Serisi Aynalı Rayba
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Tüp Bezi Üfleme
- TB WOODS QT Güç Zinciri Kayış Dişlileri
- APOLLO VALVES 4ALF Serisi, Geri Akış Önleyici Tamir Takımları
- SPEARS VALVES CPVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, FKM O-Ring
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Tahrikli 12 Noktalı Esnek Soketler
- SHEPHERD CASTER Kök Tekerler
- KESON Tebeşir Hattı Makaraları
- MCR SAFETY Omuz Bölmeli Deri Avuç İçi İş Eldivenlerini Seçin