KERN VE SOHN AC Serisi İnce Kavrama Ataşmanları
stil | Model | Kelepçe Genişliği | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | AC03R | 4 mm | M6 | €91.41 | |
B | AC 03 | 4 mm | M6 | €181.61 | |
C | AC18R | 33 mm | M10 | €102.23 | |
D | AC 18 | 33 mm | M10 | €187.63 |
AC Serisi İnce Kavrama Ataşmanları
KERN & SOHN AC Serisi ince kavramalı ataşmanlar, çekme testi, basma testi veya malzeme analizi gibi test süreçleri sırasında ince ve hassas numuneleri güvenli bir şekilde tutmak ve stabilize etmek için kullanılır. Malzeme bilimi, mühendislik, kalite kontrol ve araştırma laboratuvarları için idealdirler. Bu ince kavrama ataşmanları, numunelere zarar vermeden doğru ölçümler yapılmasını sağlar. Operatörleri korumak ve iş parçasının kaymasını önlemek için ergonomik tutma yerleri ve güvenli kilitleme mekanizmaları içerirler. Bu ataşmanlar, farklı iş parçası şekillerine ve boyutlarına uyum sağlamak için değiştirilebilir çenelere sahiptir. Daha fazla dayanıklılık ve güç için çelik konstrüksiyona sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Böcek ve Hayvan Tuzakları
- Palet Krikoları
- Anahtar Aksesuarları
- Kapı Cıvataları
- Gösterge Muhafızları
- Otomotiv Dış
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- İç Hava Kalitesi
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- STA-KON Sıkma Aracı
- LOC-LINE Düz Akış Nozulu
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 Ağızlı Normal Boyda Çift Merkez Kesim
- SPEARS VALVES CPVC Kompakt Küresel Vanalar Normal Stil, Dişli Uçlar, FKM
- VESTIL DCR-205 Serisi Forklift Varil Taşıyıcıları/Döndürücüleri
- EATON S611 Serisi Mekanik Pabuç Kitleri
- SLOAN Kitleri
- WEATHERHEAD Sıkıştırma Rakorları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, CDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BOSTON GEAR 16 Daimetral Hatveli Pirinç Düz Dişliler