KERN VE SOHN BID-M Serisi Yer Kantarları
stil | Model | Tartım Yüzey Genişliği | Kalibrasyon Değeri | Doğrusallık | Minimum Ağırlık | okunabilirlik | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEKLİF 1T-4SM | 1000 mm | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 0.5kg , 500g | 1000 x 1000 mm | X 1000 1000 108 mm x | 1000 mm | €1,650.74 | |
B | TEKLİF 600K-1SM | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.6Kg | 4Kg | 0.2kg , 200g | 1000 x 1000 mm | X 1000 1000 108 mm x | 1000 mm | €1,650.74 | |
C | TEKLİF 1T-4M | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 0.5kg , 500g | 1200 x 1500 mm | X 1200 1500 108 mm x | 1500 mm | €2,164.91 | |
D | TEKLİF 3T-3M | 1200 mm | 1Kg | +/-3Kg | 20Kg | 1000 gr, 1 kg | 1200 x 1500 mm | X 1200 1500 108 mm x | 1500 mm | €2,164.91 | |
E | TEKLİF 1T-4EM | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 0.5kg , 500g | 1200 x 1000 mm | X 1200 1000 108 mm x | 1000 mm | €1,758.99 | |
F | TEKLİF 600K-1M | 1200 mm | 0.2Kg | +/-0.6Kg | 4Kg | 0.2kg , 200g | 1200 x 1500 mm | X 1200 1500 108 mm x | 1500 mm | €2,164.91 | |
G | TEKLİF 1T-4LM | 1500 mm | 0.5Kg | +/-1.5Kg | 10Kg | 0.5kg , 500g | 1500 x 1500 mm | X 1500 1500 108 mm x | 1500 mm | €2,543.77 | |
H | TEKLİF 3T-3LM | 1500 mm | 1Kg | +/-3Kg | 20Kg | 1000 gr, 1 kg | 1500 x 1500 mm | X 1500 1500 108 mm x | 1500 mm | €2,543.77 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gösterge Muslukları
- Yağmurlama Aksesuarları
- Havalandırma Vanaları
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- Floresan Aydınlatma Batarya Yedekleme Sistemleri
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- İşitme Koruması
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- süzgeçler
- VIKAN Dar El Fırçası
- ADVANCE TABCO Sağ Çalışma Tezgahlı, 1 İstasyonlu Bulaşıkhane Evyesi
- BUNTING BEARINGS Flanş Yatakları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Aracı Burun Anahtarı
- T&S Gaz uygulama
- COXREELS T-SS Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- GENERAL PIPE CLEANERS Handyelectric Serisi Kanal Temizleyiciler
- GROTE Aydınlatma Kitleri
- TIMKEN V-Halkalar
- GROVE GEAR GR Serisi, CMQ-R Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri