KERN VE SOHN CDS Serisi Sayım Terazileri
stil | Model | Tartım Yüzey Derinliği | Giriş Gerilimi | Doğrusallık | Tartım Yüzey Genişliği | Platform Derinliği | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDS 4K0.02 | 228 mm | 110 ila 230V AC | +/- 0.1 g | 228 mm | 95 mm | 228 x 228 mm | 20mg | 200mg | €933.62 | |
B | CDS 16K0.1 | 315 mm | 110 ila 230V AC | +/- 0.3 g | 308 mm | 75 mm | 308 x 315 mm | 100mg | 1g | €811.84 | |
C | CDS 15K0.05 | 318 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.25 g | 308 mm | 75 mm | 308 x 318 mm | 50mg | 500mg | €811.84 | |
D | CDS 30K0.1 | 318 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.0005Kg | 308 mm | 75 mm | 308 x 318 mm | 100mg | 1g | €906.56 | |
E | CDS 30K0.1L | 350 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.0005Kg | 450 mm | 115 mm | 450 x 350 mm | 100mg | 1g | €1,556.03 | |
F | CDS 36K0.2L | 350 mm | 110 ila 230V AC | +/-0.0006Kg | 450 mm | - | 450 x 350 mm | 200mg | 2g | €1,556.03 | |
G | CDS 60K0.2 | 350 mm | 220 ila 240V AC | +/- 0.6 g | 450 mm | 115 mm | 450 x 350 mm | 200mg | 2g | €1,556.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Askıları ve Kelepçeleri
- Katılım ve Çıkarma Tulumları
- Gaz Algılama Aksesuarları
- Kalafat
- Karot Ucu Merkezleme Uçları
- Bantlar
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Vinil
- Kapı ve Kapı Kasaları
- mantar
- NORTH BY HONEYWELL Yarım Çember Çevreleyen Güvenlik Gözlükleri
- SQUARE D Motor Marş Muhafazaları
- WESTWARD Kaynak Teli R45
- APPLETON ELECTRIC 70 Watt Metal Halide Işık Fikstürü
- VULCAN HART Çubuk Menteşe
- VULCAN HART Yükseltici, Açı
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 7/8-28 Un
- VERMONT GAGE Diş Halkası Mastar Tutucular, Metrik
- KERN AND SOHN OZB-AZ Serisi Nesne Kelepçeleri
- WEG Debriyaj ve Frenler