KERN AND SOHN CFS Serisi Yüksek Çözünürlüklü Sayım Terazileri
filtre
Ekran tipi: LCD , Gövde Uzunluğu: 350 mm , Ev materyalleri: Plastik , Maks. Ortam nemi: 80% , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Güç kaynağı: Güç adaptörü , Yerleşme Süresi: 2 sn. , Tartı Plakası Malzemesi: Paslanmaz çelik , Tartım Yüzey Çapı: 80 mm
stil | Model | Birimler | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Giriş Gerilimi | Doğrusallık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFS300-3 | g | X 315 350 180 mm x | 180 mm | - | - | 110 ila 230V AC | +/- 0.004 g | - | €613.39 | |
B | CFS3K-5 | kg, lb | X 315 350 180 mm x | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 110 ila 230V AC | +/- 0.1 g | 295 x 225 mm | €475.08 | |
C | CFS6K0.1 | kg, lb | X 315 350 180 mm x | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.0002Kg | 295 x 225 mm | €408.93 | |
D | CFS15K0.2 | kg, lb | X 315 350 180 mm x | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 110 ila 230V AC | +/-0.0004Kg | 295 x 225 mm | €408.93 | |
E | CFS30K0.5 | kg, lb | X 315 350 180 mm x | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.001Kg | 295 x 225 mm | €408.93 | |
F | CFS50K-3 | kg, lb | X 375 350 130 mm x | 130 mm | 240 mm | 370 mm | 220 ila 240V AC | +/-0.002Kg | 370 x 240 mm | €475.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Isıtma Kablosu Aksesuarları
- Güvenlik Tanımlama Malzemeleri
- Gerilim Giderici Sapları
- Menhol Duman Üfleyicileri
- Eğim vericiler
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- El Aleti Kitleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- BATTALION Kapı Durdurma Yakalama
- VULCAN HART Kablo Demeti Grubu
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Bildirim, 14 İnç Genişlik
- PASS AND SEYMOUR 1200 Serisi Kablo Makaraları
- PASS AND SEYMOUR Saat Askı Prizleri
- THOMAS & BETTS Mekanik Pabuç Konnektörleri
- EATON Motor Sürücü İzolasyon Havalandırmalı Transformatörler
- MARCOM Kitap/Kitapçıklar
- ENERPAC XA Serisi Hava Tahrikli Hidrolik Ayak Pompaları
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 80HCBM, Elastomerik Kaplinler