KERN VE SOHN CKE Serisi Sayma Terazileri
stil | Model | Birimler | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKE 16K0.05 | Özel Faktör, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | X 350 390 120 mm x | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15 g | 340 x 240 mm | €825.37 | |
B | CKE 16K0.1 | Özel Faktör, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | X 350 390 120 mm x | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.3 g | 340 x 240 mm | €717.13 | |
C | CKE 36K0.1 | Özel Faktör, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | X 350 390 120 mm x | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0003Kg | 340 x 240 mm | €771.25 | |
D | CKE 8K0.05 | Özel Faktör, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | X 350 390 120 mm x | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15 g | 340 x 240 mm | €676.53 | |
E | CKE 65K0.2 | Özel Faktör, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | X 350 390 120 mm x | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0006Kg | 340 x 240 mm | €757.72 | |
F | CKE 6K0.02 | Özel Faktör, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | X 350 390 120 mm x | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.06 g | 340 x 240 mm | €744.19 | |
G | CKE 360-3 | g | X 167 250 85 mm x | 85 mm | - | - | 250 mm | +/- 0.005 g | - | €534.46 | |
G | CKE 3600-2 | g | X 167 250 85 mm x | 85 mm | 170 mm | 150 mm | 250 mm | +/- 0.05 g | 150 x 170 mm | €575.05 |
CKE Serisi Sayım Terazileri
KERN & SOHN CKE Serisi sayım terazileri envanter yönetimi, imalat ve üretim endüstrilerinde ve depolarda küçük parçaların veya öğelerin sayılması için kullanılır. Ek bir kurulum gerektirmeden kesintisiz veri alışverişi ve kontrol komutları için RS232, USB, Bluetooth veya Ethernet gibi harici arayüzlerin kolay bağlantısı için bir Kern evrensel bağlantı noktası (KUP) ile donatılmıştır. Bu teraziler standartlaştırılmış ve basitleştirilmiş bir çalışma konseptine sahiptir ve operatörlere kullanım kolaylığı sağlar. Çalışma sırasında terazinin güvenliği ve uzun ömürlülüğü için koruyucu bir çalışma kapağıyla birlikte gelirler. Bu teraziler korozyona karşı dayanıklılık için plastik muhafazaya sahiptir ve 250 ve 390 mm muhafaza uzunluklarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Mikserleri
- Hidrolik Manuel Seçici Vanalar
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Havalandırma Boru Askıları
- Gerilim Sensör Röleleri
- Süzme
- Otomotiv Çekme
- makinalar
- selenoidler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- TENSABARRIER Kemerli Bariyer Direkleri
- BOSCH 1 1/8 "Altıgen Tahrikli Kırıcı Çekiç
- APPROVED VENDOR Ağır Hizmet Tipi Raf Standardı
- WIEGMANN Çelik Muhafaza Delik Contaları
- JUSTRITE Patlama Korumalı Klima Üniteleri
- KRUEGER Namlu Seviye Göstergesi
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Pasta Maşası Paslanmaz Çelik
- LISLE Halka Kompresör
- WOODHEAD 130149 Serisi Priz
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-D Stili, 818 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler