KERN VE SOHN CPE Serisi Sayım Terazileri
stil | Model | Doğrusallık | okunabilirlik | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Birimler | Tartım Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPE 15K-3 | +/-0.0015Kg | 0.5g | 250mg | 2.5g | gr, Kg | 15kg | €288.65 | |
B | CPE 6K-3 | +/- 0.8 g | 0.2g | 100mg | 1g | g | 6000g | €288.65 | |
C | CPE 30K-3 | +/- 3 g | 1g | 500mg | 5g | Kg | 30000g | €288.65 |
CPE Serisi Sayım Terazileri
Kern & Sohn CPE Serisi sayım terazileri, küçük parçaları veya öğeleri doğru bir şekilde saymak ve ardından her bir öğenin bilinen ağırlığına göre toplamı hesaplamak için tasarlanmıştır. Bu pille çalışan tezgah üstü teraziler, tasarım olarak hafiftir ve üretim, depo veya nakliye gibi çeşitli konumlarda kolay kullanım ve taşınabilirlik sağlar. Ağırlık, referans ağırlık ve toplam parça sayısını aynı anda gösteren üç ekrana sahiptirler. Bu üniteler ayrıca, öğelerin tartılmasını ve ağırlığın önceden tanımlanmış bir hedef veya tolerans aralığıyla karşılaştırılmasını içeren bir kontrollü tartım tekniği kullanır. Bir nesne tasarlanmış bir aralığa düşerse, sistem kullanıcıyı belirtmek için optik bir sinyal (yeşil bir LED gibi) veya akustik bir sinyal (bip sesi veya ses) sağlayabilir. Bu tesis, genellikle öğelerin belirli ağırlık kriterlerini karşılaması gereken porsiyonlama, dozlama ve sıralama için geçerlidir. Ayrıca, ürünler veya ambalajlar için etiket oluşturmak gibi farklı uygulamalar için bir yazıcıyı sisteme bağlamak üzere bir RS-232 arayüzü ile birleştirilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- A / C Soğutma Aksesuarları
- Motor Ucu Bağlantısı Kesiliyor
- Lehimleme İpuçları
- Klima Ref Temizleyiciler ve Kireç Sökücüler
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Hortum Makaraları
- Solunum
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- TOUGH GUY Fırça Kafasından Akış
- APPROVED VENDOR Boş Stok
- STANLEY Mühendisler Hammer, Fiberglas
- APPROVED VENDOR Hızlı bağlantı
- SQUARE D QOU Serisi, Ünite Montajlı Devre Kesici
- SKB Koruyucu Kılıf, 38 43/64 İnç
- ACROVYN Köşe İçi, Darbeye Dayanıklı, Badem
- GENERAL PIPE CLEANERS Mini Rooter Pro Serisi Kanal Temizleyiciler
- Cementex USA Metrik Lokma Setleri, 1/2 İnç Kare Sürücü
- ANSELL Sınıf 0 Elektrikli Eldiven, 11 İnç, Kırmızı