Ekran tipi: LCD , Muhafaza Boyutu: X 320 300 60 mm x , Gövde Yüksekliği: 60 mm , Gövde Uzunluğu: 300 mm , Ev materyalleri: Plastik , Giriş gerilimi: 220 ila 240V AC , Maks. Ortam nemi: 80% , Maks. Ortam Sıcaklığı: 35 Derece C , Platform Derinliği: 60 mm , Güç kaynağı: Güç adaptörü , Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu: 320 x 260 mm , Yerleşme Süresi: 2 sn. , Birimler: Kg , Tartı Plakası Malzemesi: Paslanmaz çelik , Tartım Platformu Boyutları: X 320 260 60 mm x , Tartım Yüzey Derinliği: 260 mm , Tartım Yüzeyi Genişliği: 320 mm