KERN VE SOHN EFC Serisi Platform Kantarları
stil | Model | Tartı Platformu Boyutları | Doğrusallık | Platform Derinliği | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | okunabilirlik | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFC60K-3 | X 400 300 124 mm x | +/-0.01Kg | 124 mm | 300 mm | 400mm | 5g | 400 x 300 mm | 2.5g | €445.01 | |
B | EFC30K-3 | X 400 300 124 mm x | +/-0.004Kg | 124 mm | 300 mm | 400mm | 2g | 400 x 300 mm | 1g | €445.01 | |
C | EFC 30K-3L | X 500 400 120 mm x | +/-0.004Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2g | 500 x 400 mm | 1g | €481.09 | |
D | EFC 60K-3L | X 500 400 120 mm x | +/-0.01Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5g | 500 x 400 mm | 2.5g | €481.09 | |
E | EFC100K-3 | X 500 400 120 mm x | +/-0.02Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 500 x 400 mm | 5g | €481.09 | |
F | EFC300K-2 | X 600 500 140 mm x | +/-0.04Kg | 140 mm | 500mm | 600 mm | 20g | 600 x 500 mm | 10g | €577.31 | |
G | EFC 100K-3L | X 600 500 140 mm x | +/-0.02Kg | 140 mm | 500mm | 600 mm | 10g | 600 x 500 mm | 5g | €565.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Cırcırlı Anahtar Setleri
- Tavan arası Merdivenler
- Muayene Hizmet Kapıları
- Anahtar Aksesuarları
- Tıbbi Aydınlatma
- Vanaları kapat
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- DRANETZ Güç Kalitesi Analizörü
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Meme 1/4 İnç Mnpt Düşük Kurşun Pirinç
- BUSSMANN GLD Serisi Özel Sigortalar
- DIXON 2-Lug Hortum Uçları
- VULCAN HART Alt Panel Standı
- EATON Yardımcı Anahtar Eklenti Kitleri
- WHEATON Snap Kapakları
- TMI Yedek Şeritler
- TRACERLINE UV Floresan Boyalar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler