KERN VE SOHN FCD Serisi Tezgah Üstü Teraziler
stil | Model | Doğrusallık | Platform Derinliği | okunabilirlik | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Tartım Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCD 10K-3 | +/-0.015Kg | 12.5 mm | 0.5g | 2.5g | 25g | 15kg | €258.59 | |
B | FCD 3K-3 | +/- 3 g | 25 mm | 0.1g | 500mg | 5g | 3000g | €258.59 | |
C | FCD 6K-3 | +/- 4 g | 12.5 mm | 0.2g | 1g | 10g | 6000g | €258.59 | |
D | FCD 30K-2 | +/- 30 g | 12.5 mm | 1g | 5g | 50g | 30000g | €258.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sander Parlatıcı Aksesuarları
- Boru ve Çıkış Gövdeleri
- Su Soğutma Sistemleri
- Pirinç Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Metrik Montaj Donanımı
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Duvarcılık
- Fişler ve Prizler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Oto Kaporta Araçları
- BANJO FITTINGS Sokak Dirseği, 45 Derece
- AKRO-MILS Akrotub Çapraz İstif Kovaları
- WESTWARD Ölçekli Keski
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Jant, Alüminyum
- KIMBLE CHASE Cam Kültür Tüpleri
- VULCAN HART Termistör Probu
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 3-3/4 İnç Dış Çap
- FERVI Çift Jack Standı