KERN VE SOHN IFS Serisi Endüstriyel Sayım Terazileri
stil | Model | Tartım Yüzey Genişliği | Doğrusallık | Platform Derinliği | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IFS 6K-4S | 230 mm | +/-0.1, 0.2g | 110mm | 230 x 230 mm | 100mg | 1g | X 230 230 110 mm x | 230 mm | €676.53 | |
B | IFS10K-4 | 300 mm | +/-0.4, 0.8g | 110mm | 300 x 240 mm | 200mg | 2g | X 300 240 110 mm x | 240 mm | €744.19 | |
C | IFS 30K0.2DL | 400mm | +/-0.8, 2g | 120 mm | 400 x 300 mm | 500mg | 5g | X 400 300 120 mm x | 300 mm | €825.37 | |
D | IFS 60K0.5D | 400mm | +/-2, 4g | 120 mm | 400 x 300 mm | 1g | 10g | X 400 300 120 mm x | 300 mm | €825.37 | |
E | IFS100K-3 | 500 mm | +/-0.006, 0.01Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | 2.5g | 25g | X 500 400 140 mm x | 400 mm | €1,163.64 | |
F | IFS 60K0.5DL | 500 mm | +/-3, 6g | 120 mm | 500 x 400 mm | 1g | 10g | X 500 400 120 mm x | 400 mm | €1,055.39 | |
G | IFS100K-3L | 650 mm | +/-0.006, 0.01Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | 2.5g | 25g | X 650 500 140 mm x | 500mm | €1,488.38 | |
H | IFS300K-3 | 650 mm | +/-14, 30g | 140 mm | 650 x 500 mm | 5g | 50g | X 650 500 140 mm x | 500mm | €1,488.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paslanmaz Çelik Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Laboratuvar Kepçe Kazıyıcı ve Kaşıkları
- Hava Sıkışması
- Cıva Dökülme Kontrolü
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Kaynak Malzemeleri
- Ark Flaş Koruması
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- INTERMATIC Fotokontrol, Mil ve Döner Montaj
- LOVIBOND Nitrit 3 Polipropilen
- WESTWARD Kayar T Saplı Musluk Anahtarı
- ALTRONIX Medya Dönüştürücüleri
- AME INTERNATIONAL Gripperler
- EDWARDS SIGNALING Stacklight'lar
- HOFFMAN Yalıtımlı Topraklama Kayışları
- VESTIL PWC Serisi Plastik Tekerlek Takozları
- GARDNER BENDER Köpük Boru Pistonları
- TIMKEN Monte Edilmiş Makaralı Rulmanlar Muhafazası